전기 노면 파쇄기
Aurand 전기 휴대용 노면 파쇄기는 해양, 화학 및 석유 산업의 좁은 공간에서 표면 준비 및 고성능 테두리 작업을 위해 설계되었습니다. 이러한 도구는 페인트 분쇄기, 콘크리트 분쇄기, 데크 스케일러 및 페인트 제거제로 사용할 수 있습니다.
전기 휴대용 노면 파쇄기
Aurand 전기 핸드헬드 노면 파쇄기는 해양, 화학 및 석유 산업의 콤팩트한 영역에서 표면 제거 및 고성능 테두리 작업을 위해 설계되었습니다. 이 휴대용 노면 파쇄기는 사용자 편의를 위한 C형 핸들과 5 - 12인치 청소 영역을 특징으로 하므로 대규모 청소 작업에 이상적입니다. 우발적인 구성 변경을 방지하기 위한 잠금 기능이 있는 트리거형 스위치와 모든 구석에서 작동을 보장하는 15피트 길이의 코드가 있습니다. 이 브랜드의 K 시리즈 변형은 수작업에 이상적인 경량 도구이며 M 시리즈 변형은 대형 바닥 작업에 이상적인 대형 도구입니다. 0.25 및 0.5 HP 변형으로 제공되는 다양한 경량(K 시리즈)/고중량(M-시리즈) 휴대용 노면 파쇄기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Aurand 전기 핸드헬드 노면 파쇄기는 해양, 화학 및 석유 산업의 콤팩트한 영역에서 표면 제거 및 고성능 테두리 작업을 위해 설계되었습니다. 이 휴대용 노면 파쇄기는 사용자 편의를 위한 C형 핸들과 5 - 12인치 청소 영역을 특징으로 하므로 대규모 청소 작업에 이상적입니다. 우발적인 구성 변경을 방지하기 위한 잠금 기능이 있는 트리거형 스위치와 모든 구석에서 작동을 보장하는 15피트 길이의 코드가 있습니다. 이 브랜드의 K 시리즈 변형은 수작업에 이상적인 경량 도구이며 M 시리즈 변형은 대형 바닥 작업에 이상적인 대형 도구입니다. 0.25 및 0.5 HP 변형으로 제공되는 다양한 경량(K 시리즈)/고중량(M-시리즈) 휴대용 노면 파쇄기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 청소 영역 | HP | 전원 공급 장치 | 제거율 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K7-1 | ₩1,710,545 | |||||
A | K7-1V | ₩1,853,090 | |||||
A | K7-2V | ₩1,914,181 | |||||
A | K7-2 | ₩1,761,454 | |||||
B | M5-2C | ₩2,973,090 | RFQ | ||||
B | M5-1C | ₩2,850,909 | RFQ | ||||
B | M5 - 2 | ₩2,382,545 | |||||
A | K7-2EV | ₩2,026,181 | |||||
A | K7-2K | ₩1,873,454 | |||||
B | M5-1V | ₩2,504,727 | |||||
C | K7-1EV | ₩2,005,818 | |||||
B | M5 - 1 | ₩2,280,727 | |||||
A | K7-1K | ₩1,853,090 | |||||
B | M5-2VC | ₩3,125,818 | RFQ | ||||
B | M5-1VC | ₩3,085,090 | RFQ | ||||
B | M5-2V | ₩2,616,727 | |||||
B | M5-2EVC | ₩4,154,181 | RFQ | ||||
B | M5-1EVC | ₩4,042,181 | RFQ | ||||
B | M5-2E | ₩2,789,818 | |||||
B | M5-2EV | ₩2,983,272 | |||||
B | M5-1EV | ₩2,850,909 | |||||
B | M5-1EC | ₩3,889,454 | RFQ | ||||
B | M5-1E | ₩2,677,818 | |||||
B | M5-2EC | ₩3,950,545 | RFQ |
전기 노면 파쇄기
전기 노면 파쇄기
자주하는 질문
스카파잉은 무엇을 말하는 건가요?
Scarification은 표면에서 무언가를 자르고 제거하는 것을 말합니다. 작업자는 이 기계를 사용하여 바닥 및 포장 도로에서 파편을 제거합니다. 또한 표면을 적절하게 평탄화하는 데 적합합니다.
dethatcher와 노면 파쇄기의 차이점은 무엇입니까?
노면 파쇄기와 대취 제거기의 주요 차이점은 노면 파쇄기는 대취 전체와 그 아래의 모든 것을 끌어당기는 반면 대대부패기는 땅에 작은 대취를 남긴다는 것입니다.