KIDDE 일산화탄소 경보기
스타일 | 모델 | 깊이 | 디지털 판독 | 높이 | 전원 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KN-COB-IC | - | 아니 | 1.75 " | 120VAC, 9V | - | 1 | ₩ 108,062 | |
B | KN-COP-IC | - | 가능 | 1.75 " | 120VAC, 9V | - | 1 | ₩ 165,777 | |
C | KN-COB-DP2 | 1-23 / 32 " | 아니 | 3 15 / 16 " | 120VAC, (2) AA 배터리 | 5" | 6 | ₩ 504,997 | |
D | 21007426 | 1.5 " | 가능 | 5.25 " | 120VAC, NiMH | 5.25 " | 1 | ₩ 265,088 | |
E | KN-COB-B-LP | 1.5 " | 아니 | 5" | (3) 금주 | 3" | 1 | ₩ 79,992 | |
F | KN-COPP-B-LPM | 1.5 " | 아니 | 2.75 " | (3) 금주 | 4.75 " | 1 | ₩ 97,527 | |
G | KN-COPP-B-LS | 1.5 " | 가능 | 5" | (3) 금주 | 3" | 1 | ₩ 106,714 | |
H | KN-COB-LP2 | 1.5 " | 아니 | 2.75 " | (2) 금주 | 4.5 " | 6 | ₩ 394,432 | |
I | C3010 | 1.5 " | 아니 | 2.75 " | 밀봉 된 리튬 이온 | 4.5 " | 1 | ₩ 130,952 | |
H | 9C05-LP2 | 1.5 " | 아니 | 2.75 " | (2) 금주 | 4.5 " | 1 | ₩ 80,727 | |
J | C3010-D | 1.5 " | 가능 | 2.75 " | 밀봉 된 리튬 이온 | 4.5 " | 1 | ₩ 177,170 | |
K | KN-COPP-3 | 1.75 " | 가능 | 6 | 9V | 3.75 " | 6 | ₩ 699,405 | |
L | KN-COB-DP2 | 1.75 " | 아니 | 3.875 " | 120VAC, 9V | 5" | 1 | ₩ 88,462 | |
K | KN-COPP-3 | 1.75 " | 가능 | 6" | 120VAC, 9V | 3.75 " | 1 | ₩ 158,847 |
일산화탄소 경보
Kidde 일산화탄소 경보기는 냄새, 색 및 무미의 일산화탄소(CO) 가스의 존재를 감지하도록 설계되었습니다. 이 고품질 Kidde 알람은 전기화학 감지 기술을 사용하여 CO 수준을 감지합니다. 전극은 일산화탄소의 존재로 인한 전류 변화를 감지한 다음 85dB 가청 알람을 트리거합니다. 시각적 경고를 위한 빨간색 LED가 특징이며 화씨 40~100도 범위의 온도에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 이러한 배터리 전원, 고정 배선 또는 플러그인 일산화탄소 경보기는 다양한 높이, 깊이 및 너비 옵션으로 제공됩니다. 일부 모델에는 디지털 판독 장치도 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 반사 테이프 및 스티커
- 프라이 바 레버 돌리
- 액체 밀폐 코드 커넥터
- 그릴
- 체인 링크 게이트 하드웨어
- 배관 설비
- 전압 레귤레이션
- 기어 모터
- 건벽/석고용 장비
- 전선
- SCHNEIDER ELECTRIC 릴레이 소켓
- BLUFF 독 보드
- HALLOWELL 선반 및 Clearview 도어가있는 모바일 스토리지 캐비닛
- SECURITRON 전자기 잠금 본드 센서
- ABB S201 시리즈 미니 회로 차단기
- DIXON 스프레이 밸브
- GORLITZ 피스톤
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 True Union 2000 산업용 볼 밸브, 소켓 및 나사산, EPDM
- WESTWARD 마그네틱 베이스
- BRADY 플라스틱 체인