그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 일산화탄소 경보 |
가청 경고 | 85dB @ 10 피트, 혼 |
배터리 백업 | 가능 |
깊이 | 1.5 " |
탐지 방법 | 전기 화학 |
디지털 판독 | 아니 |
높이 | 2.75 " |
상호 연결 기능 | 아니 |
잠금 핀 | 아니 |
온도 운영. | 화씨 40도 ~ 100도 |
전원 | (2) 금주 |
시각 경보 | 적색 LED |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 디지털 판독 | 높이 | 전원 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9C05-LP2 | 1.5 " | 아니 | 2.75 " | (2) 금주 | 4.5 " | 1 | ₩ 85,312 | ||
KN-COPP-B-LPM | 1.5 " | 아니 | 2.75 " | (3) 금주 | 4.75 " | 1 | ₩ 103,582 | ||
KN-COB-IC | - | 아니 | 1.75 " | 120VAC, 9V | - | 1 | ₩ 132,125 | ||
KN-COP-IC | - | 가능 | 1.75 " | 120VAC, 9V | - | 1 | ₩ 172,882 | ||
21007426 | 1.5 " | 가능 | 5.25 " | 120VAC, NiMH | 5.25 " | 1 | ₩ 265,088 | ||
KN-COB-B-LP | 1.5 " | 아니 | 5" | (3) 금주 | 3" | 1 | ₩ 84,630 | ||
KN-COPP-B-LS | 1.5 " | 가능 | 5" | (3) 금주 | 3" | 1 | ₩ 113,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.