KIDDE

Kidde 화재 방지 제품 카탈로그는 연기 경보기, 일산화탄소 경보기, 소화기, 탈출 사다리, 화재 경보기 풀 스테이션, 캠 잠금 장치 및 릴레이 모듈 및 스트로브 조명과 같은 관련 액세서리로 구성됩니다. 키드 연기 경보 유선 AC / 배터리로 작동되며 광전 또는 이온화 방법을 사용하여 연기 및 일산화탄소를 감지합니다. 화재 발생 시 사람들에게 경고하기 위해 85dB의 가청 경보를 생성하도록 미리 설정되어 있습니다. 또한 시각적 경고를 위한 빨간색 LED가 있으며 화씨 40~100도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 브랜드의 탈출 사다리 화재 상황에서 안전하게 빠져나갈 수 있는 안전한 방법을 제공합니다. 사용이 간편하고 컴팩트한 디자인으로 옷장이나 침대 밑에 쉽게 보관할 수 있습니다. 또한 미끄럼 방지 러그가 있어 안전한 하강을 제공하며 길이는 13피트 및 25피트로 제공됩니다.

상세 보기

견적요청

KIDDE 일산화탄소 및 연기 감지기

일산화탄소 및 연기 감지기높은 수준의 CO 가스, 연기 및 열을 감지하고 화재 발생시 85dB 경보를 트리거하여 손상을 방지하도록 설계되었습니다. 화씨 -20 ~ 100도 범위의 온도에서 쉽게 작동 할 수 있습니다.(40 제품)

KIDDE 소화기 브라켓

소화기 브래킷강철로 제작된 견고한 소화기 브래킷과 벽 걸이가 포함되어 최대 20lb의 건식 화학 소화기를 안전하게 보관할 수 있습니다. 손가락 탭이 있어 빠르게 접근할 수 있으며 다양한 직경의 실린더에 맞을 수 있습니다.(8 제품)

키드 키 박스

키 박스정기적인 유지 관리 및 청소 직원이 게이트에 들어갈 수 있도록 하는 데 널리 사용되는 다이캐스트 금속 또는 플라스틱 키 상자입니다. 푸시버튼 또는 조합형 잠금 기능이 있으며 한 번에 최대 5개의 키를 보유할 수 있습니다.(10 제품)

KIDDE 일산화탄소 및 연기 경보기 액세서리

일산화탄소 및 화재 경보기 액세서리외부 벨 및 사이렌, 계단 조명과 같은 보조 경고 장치를 작동하도록 설계된 고성능 연기 경보기 및 일산화탄소 릴레이 모듈이 포함되어 있습니다. 120VAC 스트로브 조명도 사용 가능합니다. (3 제품)

키드 탈출 사다리

탈출 사다리13/25 층 건물에 사용하기에 적합한 2 피트 및 3 피트 비상 탈출 사다리; 최대 1000lb의 하중을 처리 할 수 ​​있습니다. 내구성을위한 고강도 강철 구조, 빠른 배치를위한 엉킴없는 디자인, 미끄러짐을 방지하기위한 미끄럼 방지 아연 도금 강철 가로대가 특징입니다. (2 제품)

KIDDE 키 캐비닛 및 교체 태그

키 캐비닛 및 교체 태그키를 안전하게 유지하도록 설계된 캠 잠금/푸시 버튼 조합 잠금 장치가 있는 내구성이 뛰어난 키 제어 캐비닛을 포함합니다. 다양한 전체 높이, 너비 및 깊이로 제공(6 제품)

KIDDE 파일 캐비닛 및 캠 잠금 장치

파일 캐비닛 및 캠 잠금교체 가능한 XNUMX자리 누름 버튼 조합이 있는 견고한 다이 캐스트 본체로 구성된 헤비 듀티 키리스 캐비닛 잠금 장치입니다. 캠을 돌리는 클러치 메커니즘이 특징이며 쉬운 장착을 위한 브래킷이 장착되어 있습니다. (1개 상품)

KIDDE 화재 경보 제어판

화재 경보 제어판중소형 건물에서 화재, 열 및 연기를 감지하도록 설계된 UL 등록, 5구역 화재 경보 제어 패널. 견고한 강철 구조, LED 디스플레이, Form C 원격 릴레이 모듈 및 원격 LED 신호 표시기가 특징입니다. (4 제품)

KIDDE 화재 경보 시스템 구성품

화재 경보 시스템 구성 요소벽, 표면 또는 매립형 화재 경보 스테이션이 금속 구조, 유선형 디자인, 당김 레버 및 유리창 시작 동작을 특징으로 합니다. K-270, K-276, K-278 및 K-279 시리즈 화재 경보 스테이션과 함께 사용하기 위한 표면 상자도 사용 가능(13 제품)

고려해야 할 사항

배송

이 Kidde 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

Kidde 소개

Kidde 화재 방지 제품 카탈로그는 연기 경보기, 일산화탄소 경보기, 소화기, 탈출 사다리, 화재 경보기 풀 스테이션, 캠 잠금 장치 및 릴레이 모듈 및 스트로브 조명과 같은 관련 액세서리로 구성됩니다. 키드 연기 경보 유선 AC / 배터리로 작동되며 광전 또는 이온화 방법을 사용하여 연기 및 일산화탄소를 감지합니다. 화재 발생 시 사람들에게 경고하기 위해 85dB의 가청 경보를 생성하도록 미리 설정되어 있습니다. 또한 시각적 경고를 위한 빨간색 LED가 있으며 화씨 40~100도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 브랜드의 탈출 사다리 화재 상황에서 안전하게 빠져나갈 수 있는 안전한 방법을 제공합니다. 사용이 간편하고 컴팩트한 디자인으로 옷장이나 침대 밑에 쉽게 보관할 수 있습니다. 또한 미끄럼 방지 러그가 있어 안전한 하강을 제공하며 길이는 13피트 및 25피트로 제공됩니다.

주요 상품명

일산화탄소 경보기

일산화탄소 경보기

이 플러그인 알람은 시설 내 일산화탄소 가스의 존재를 감지하여 오작동을 유발할 수 있습니다. CREE LED 야간 조명을 탑재하여 어두운 환경에서도 기기의 상태를 표시하고, 사용자가 10단계의 밝기 조절을 통해 가시성을 높일 수 있습니다....

또한, 긴급 상황 시 안전성을 높이고 신속하게 대응할 수 있도록 최고 수준 메모리와 10년 배터리 백업 기능도 포함되었습니다.

Badger Advantage 시리즈 소화기

Badger Advantage 시리즈 소화기

이 소화기는 가연성 물질, 인화성 액체 및 전기 장비에 사용됩니다. 서비스 부품 사용을 최소화하기 위해 공통 밸브 스템과 넥 씰을 사용합니다. 또한, 용기 바닥에서 건조 화학 분말이나 거품을 끌어올리는 견고한 나사산 금속 사이펀 튜브가 포함되어 있습니다. ...

불에 던져 넣으세요.

Firex AC 조합 일산화탄소 및 광전자 화재 경보기

Firex AC 조합 일산화탄소 및 광전자 화재 경보기

이 AC 전선 경보기는 하나의 장치로 위험한 화재와 일산화탄소로부터 안전을 보장합니다. 경고음과 음성 경고음을 내는 독특한 경보 시스템이 탑재되어 있어 위험을 크게 알립니다. 전면에 배터리 수납 공간이 있어 배터리 교체가 빠르고 간편합니다....

y.

Kidde 경쟁 우위

누수 및 동결 감지기

누수 및 동결 감지기

이 스마트 감지기는 상업 및 산업 환경에서 발생할 수 있는 누수 피해나 동파를 최소화하는 데 이상적입니다. 상황이 발생하면 운영자에게 알림을 보내줍니다. 작고 컴팩트한 디자인으로 공간을 최소화하여 싱크대, 식기세척기, 변기, 냉장고, 배관 또는 온수기 옆 등 어디에나 설치할 수 있습니다....

좁은 공간에서도 사용 가능합니다. AA 배터리 2개로 작동하며, 기기의 QR 코드를 스캔하여 Wi-Fi 지원 기기에 연결하면 누수나 온도 저하가 감지될 때 즉시 알림을 받을 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

광전 연기 센서란 무엇입니까?

이러한 센서는 광원(일반적으로 LED)과 광센서(일반적으로 포토다이오드)를 사용하여 공기 중의 연기 입자를 감지합니다. 이로 인해 센서가 건물의 거주자에게 경보를 울리는 신호를 연기 감지기로 보내게 됩니다.

피크 레벨 메모리란 무엇입니까?

최고 수준 메모리는 일산화탄소(CO)가 감지될 때 최고 수준을 기록할 수 있는 CO 경보기의 기능입니다. 이 정보는 비상 대응자가 빠른 조치에 대한 정확한 값을 결정하는 데 유용할 수 있습니다.

일산화탄소 노출을 어떻게 예방할 수 있습니까?

  • 모든 층과 취침 공간 외부에 일산화탄소 경보기를 설치하십시오.
  • 자격을 갖춘 기술자가 매년 난방 시스템, 통풍구 및 굴뚝을 검사하도록 하십시오.
  • 통풍구와 굴뚝에 부적절한 연결, 눈에 띄는 녹 및 얼룩이 있는지 검사하십시오.
  • 안전을 보장하기 위해 국가 공인 시험소에서 승인된 기기를 구입하십시오.
  • 환기구와 문을 통해 시설 내부로 일산화탄소가 유입되는 것을 방지하기 위해 자동차 또는 연료 동력 장비를 개방된 공간에 두십시오.

일산화탄소 경보기는 어디에 설치해야 하나요?

일산화탄소 경보기는 연료 연소 기구(예: 가스 레인지/스토브, 가스 의류 건조기 또는 연료 연소 히터)에서 최소 15피트 떨어진 곳에 설치해야 하며 장치를 덮거나 방해하는 것이 없는지 확인해야 합니다. 공기가 차단된 공간이나 창문 또는 문 옆에 알람을 두십시오.

Kidde 화재 경보 풀 스테이션의 기능은 무엇입니까?

Kidde의 화재 경보 풀 스테이션은 상업용 건물의 벽에 설치되어 화재 또는 긴급 상황에서 수동으로 화재 경보 시스템을 작동시키는 수단을 제공합니다.