화물 바 및 후프
데크 빔
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FE8000-1GRA | ₩329,910 | RFQ | ||
B | FE8066-1GRA | ₩263,532 | RFQ | ||
C | FE8000-12GRA | ₩333,795 | RFQ | ||
D | FE8066-3GRA | ₩260,277 | RFQ |
화물 바
래칫 카고 바
EB 시리즈 카고 바
Vestil EB 시리즈 e-트랙은 운송 중 상품이 손상되는 것을 방지하기 위해 화물 바용으로 설계되었습니다. 14게이지 정사각형 튜브 구조와 기계적 잠금 장치가 있는 끝판이 있어 트레일러 벽과 패드에 고정할 수 있어 뛰어난 그립감을 제공합니다. 84.75인치 및 90인치 너비로 제공되는 다양한 e-트랙 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil EB 시리즈 e-트랙은 운송 중 상품이 손상되는 것을 방지하기 위해 화물 바용으로 설계되었습니다. 14게이지 정사각형 튜브 구조와 기계적 잠금 장치가 있는 끝판이 있어 트레일러 벽과 패드에 고정할 수 있어 뛰어난 그립감을 제공합니다. 84.75인치 및 90인치 너비로 제공되는 다양한 e-트랙 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
CH 시리즈 카고 바
Vestil CH 시리즈 카고 바는 운송 중에 트럭 내부의 내용물이 이동하는 것을 방지합니다. 14 게이지 아연도금 강철 사각 튜브는 이 막대를 매우 가볍고 강하게 만듭니다. 용기 벽에 막대를 고정하기 위한 기계식 잠금 장치가 있는 레버와 긍정적인 파지 동작을 위해 한쪽 끝에 고무 패드가 있습니다. 조립이 간편하여 설치가 빠르고 분해 시 보관이 용이합니다. 1인치 및 1.5인치 길이로 제공되는 다양한 카고 바 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil CH 시리즈 카고 바는 운송 중에 트럭 내부의 내용물이 이동하는 것을 방지합니다. 14 게이지 아연도금 강철 사각 튜브는 이 막대를 매우 가볍고 강하게 만듭니다. 용기 벽에 막대를 고정하기 위한 기계식 잠금 장치가 있는 레버와 긍정적인 파지 동작을 위해 한쪽 끝에 고무 패드가 있습니다. 조립이 간편하여 설치가 빠르고 분해 시 보관이 용이합니다. 1인치 및 1.5인치 길이로 제공되는 다양한 카고 바 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
CL 시리즈 카고 바
Vestil CL 시리즈 화물 바는 트레일러 내부의 화물 및 물품이 운송 중에 우발적으로 떨어지는 것을 방지합니다. 이 카고 바는 바가 느슨해지는 것을 방지하는 간단한 기계적 잠금 장치와 가볍고 매우 내구성이 뛰어난 디자인을 위해 14게이지 아연 도금 강철로 구성된 사각형 튜브가 특징입니다. 긍정적인 파지 동작을 위해 바 끝에 고무 패드가 장착되어 있습니다. 3.5인치 및 3.75인치 길이로 제공되는 다양한 카고 바 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil CL 시리즈 화물 바는 트레일러 내부의 화물 및 물품이 운송 중에 우발적으로 떨어지는 것을 방지합니다. 이 카고 바는 바가 느슨해지는 것을 방지하는 간단한 기계적 잠금 장치와 가볍고 매우 내구성이 뛰어난 디자인을 위해 14게이지 아연 도금 강철로 구성된 사각형 튜브가 특징입니다. 긍정적인 파지 동작을 위해 바 끝에 고무 패드가 장착되어 있습니다. 3.5인치 및 3.75인치 길이로 제공되는 다양한 카고 바 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
화물 바, 후프 및 데크 빔
Wesco 카고 바, 후프 및 데킹 빔은 픽업트럭 적재함 및 트레일러에서 화물을 고정하는 데 사용됩니다. 화물 바는 강도를 높이기 위한 일체형 또는 3000피스 알루미늄/강철 구조와 바를 원하는 높이로 조정하는 퀵 릴리스 메커니즘을 갖추고 있습니다. 브랜드의 데크 빔은 E-클립과 통합되어 E-트랙 레일의 하중을 고정하고 최대 XNUMXlb의 하중을 처리할 수 있습니다.
Wesco 카고 바, 후프 및 데킹 빔은 픽업트럭 적재함 및 트레일러에서 화물을 고정하는 데 사용됩니다. 화물 바는 강도를 높이기 위한 일체형 또는 3000피스 알루미늄/강철 구조와 바를 원하는 높이로 조정하는 퀵 릴리스 메커니즘을 갖추고 있습니다. 브랜드의 데크 빔은 E-클립과 통합되어 E-트랙 레일의 하중을 고정하고 최대 XNUMXlb의 하중을 처리할 수 있습니다.
CB 시리즈 카고 바
화물 바 34-3/4인치 길이 6-1/2인치 폭 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
05056-3 | AD3BHQ | ₩ 86,467 |
접이식 카고 바 87 인치 길이 87-115 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5A351 | AE2YYJ | ₩ 275,537 |
화물 바 홀더, 11인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CB-HLDR | AG7PFQ | ₩ 152,650 |
화물 바 홀더, 길이 5인치, 폭 6인치, 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10062GRA | CR6QWR | ₩ 76,020 |
잭 바, 3 49/64인치 너비, 107인치 길이, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
80131GRA | CH6MTB | ₩ 169,487 | 자세히 |
고리가 있는 강철 화물 바 3-3/4인치 x 86-3/4인치 x 19-1/2인치 크기, 은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CBH-32 | AG7PFP | ₩ 307,338 | RFQ |
화물 바 및 후프
카고 바 및 후프는 픽업 트럭 및 트레일러의 화물을 고정하고 운송 중에 넘어지는 것을 방지하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 폴딩 및 래칫 카고 바 및 후프, 데크 빔 및 E-트랙을 제공합니다. Vestil, 웨스코, Kinedyne 및 하이랜드. 컨테이너 벽에 막대를 고정하기 위한 기계식 잠금 장치가 있는 레버와 긍정적인 파지 동작을 위한 고무 패드가 특징입니다. 이 카고 바는 조립 및 분해가 용이하여 각각 빠른 설치 및 보관이 가능합니다. 래칫팅 화물 바는 래칫 메커니즘을 사용하여 트레일러 벽에 암을 확장하고 잠급니다. 일부 모델에는 E-트랙 레일에 하중을 고정하기 위한 E-클립이 장착되어 있습니다. 알루미늄, 아연 도금 알루미늄, 강철 및 아연도금 강철 버전으로 제공되는 다양한 카고 바 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 마감 용품
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 폼
- 네일
- 실험실 소모품
- 에어 그라인더
- 추위 장갑
- 크로스 오버 사다리
- 컨버터블 웰 제트 펌프
- 가스 감지기 인터페이스 하드웨어
- APPLETON ELECTRIC 장치 장착 내후성 커버
- ALLEGRO SAFETY 가드 레일 윈치
- BUSSMANN FG 계열 특수 퓨즈
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- PASS AND SEYMOUR 핀 및 슬리브 교체 플러그 본체
- COOPER B-LINE 지하 표면 실장 측정기 전원
- COOPER B-LINE B306 시리즈 빔 클램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 3/8-24 Unf Lh
- KERN AND SOHN EOC-ACC 시리즈 장착 브래킷
- GPI 연료 노즐 회전