DAYTON 드라이브 패키지 7-80/208 볼트가 있는 230HP460 송풍기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 542 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 4180 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 3980 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 3430 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 2880 |
dBA @ 5 피트 | 62 |
깊이 | 32 " |
배출 높이 (인치) | 19.625 |
방전 폭 (인치) | 14.25 |
각주 | # 모터 과부하 상태 |
완전 부하 암페어 | 3.8-3.7/1.9 |
높이 | 37 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 19-5 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 프레임 | 56H |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
상 | 세 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-3 / 16 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 18 1 / 4 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 9 7 / 32 " |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 139.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414802015 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 1.250 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | CFM @ 2.500 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AG82 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16 " | ₩ 3,006,255 | |
7AG83 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16 " | ₩ 2,820,457 | |
7AG84 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16 " | ₩ 2,802,782 | |
7AG85 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16 " | ₩ 2,750,300 | |
7AG86 | 582 | 1725 | 1053 | - | - | - | 58 | 24-15 / 16 " | ₩ 2,817,167 | |
7AG87 | 582 | 1725 | 1053 | - | - | - | 58 | 24-15 / 16 " | ₩ 3,202,220 | |
7AG88 | 816 | 1932 | 1190 | 696 | - | - | 61 | 24-15 / 16 " | ₩ 3,179,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.