WATTS P60 시리즈 소형 플라스틱 수압 조절기
스타일 | 모델 | 조정 가능한 감압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | P60M1-4-0-25 | 0 ~ 25 psi | ₩ 208,516 | |
A | P60M1-4-V-0-25 | 0 ~ 25 psi | ₩ 259,308 | |
A | P60M1-0-25-Z6 | 0 ~ 25 psi | ₩ 333,816 | |
A | P60M1-0-25 | 0 ~ 25 psi | ₩ 274,428 | |
A | P60M1-0-60 | 0 ~ 60 psi | ₩ 274,428 | |
A | P60M1-4-V-0-60 | 0 ~ 60 psi | ₩ 278,768 | |
A | P60M1-4-0-60 | 0 ~ 60 psi | ₩ 231,224 | |
A | P60M1-4-QD-0-125 | 0 ~ 125 psi | ₩ 239,876 | |
A | P60M1-4-0-125 | 0 ~ 125 psi | ₩ 231,224 |
P60 시리즈 소형 플라스틱 수압 조절기
Watts P60 시리즈 소형 플라스틱 수압 조절기는 상업용 애플리케이션의 수압 조절에 이상적입니다. 이 레귤레이터는 수압 제어를 제공하는 통합 카트리지 스타일 밸브가 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 쉬운 유지 보수를 위해 하단 청소 플러그가 있습니다. 이 수압 조절기의 내부 금속 구성 요소는 유체와 접촉할 때 부식을 방지하기 위해 300 시리즈 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 최대 300psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수도꼭지 및 공급 정지 어댑터
- 로터리 베인 컴프레서 / 진공 펌프
- 샌딩 디스크 핸드 패드 홀더
- 초음파 유량계 감지기
- 샤프트 및 스텝 플레이트 어댑터
- 펜치
- 유틸리티 카트
- 잠금장치
- 사포
- 감속기
- WATTS D380300 시리즈, 유량계 매니 폴드
- COMPX NATIONAL 전원 코드
- GRAINGER 동봉 된 서비스 카트
- VULCAN HART 전면 거터
- VESTIL TSCT 시리즈 다중 계층 스택 카트 빈
- DAYTON 인렛 튜빙 어셈블리
- SALSBURY INDUSTRIES 시골 우편함
- VESTIL BOL 시리즈 강관 안전 볼라드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MSRS 단일 감속 감속기
- ENERPAC 블록