플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS P60M1-4-0-25 수압 조절기, 1/4인치 입구, 20.7바 압력 | BP2VWD 0354590

WATTS P60M1-4-0-25 수압 조절기, 1/4인치 입구, 20.7바 압력

재고 있음 있음
항목: BP2VWD Model: P60M1-4-0-25교차 참조: 0354590

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 208,516 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수압 조절 밸브
조정 가능한 감압 범위0 ~ 25 psi
본체 재질플라스틱
디스크 재료부나 N
인 레트 연결암나사
인 레트 크기1 / 4 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형암나사
리드없음
맥스. 작동 온도.150도 에프
최대 일의 압박감300 PSI
Mfr. 시리즈P60
최소 온도33도 에프
콘센트 연결암나사
출구 크기1 / 4 "
콘센트 유형암나사
스트레이너가능
스타일ㅁㄴㅇㄹ
타입키트
밸브 디자인ㅁㄴㅇㄹ

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07

제품 세부 사항 :

수압 조절기, 1/4인치 입구, 20.7바 압력

제품 변형

프로덕트모델조정 가능한 감압 범위가격
WATTS P60M1-0-25 수압 조절기, 1/4인치 입구, 20.7바 압력 | BP2MQG 0354554 P60M1-0-250 ~ 25 psi₩ 274,428
WATTS P60M1-4-0-125 수압 조절기, 3방향, 1/4인치 입구, 20.7바 압력 | BP2MQJ 0354592 P60M1-4-0-1250 ~ 125 psi₩ 231,224
WATTS P60M1-4-0-60 수압 조절기, 1/4인치 입구, 20.7바 압력 | BP2MQK 0354591 P60M1-4-0-600 ~ 60 psi₩ 231,224
WATTS P60M1-0-60 수압 조절기, 3방향, 1/4인치 입구, 20.7바 압력 | BP2MQL 0354555 P60M1-0-600 ~ 60 psi₩ 274,428
WATTS P60M1-4-QD-0-125 수압 조절기, 1/4인치 입구, 20.7바 압력 | BP2MQM 0354608 P60M1-4-QD-0-1250 ~ 125 psi₩ 239,876
WATTS P60M1-4-V-0-60 수압 조절기, 1/4인치 입구, 20.7바 압력 | BP2MQN 0354610 P60M1-4-V-0-600 ~ 60 psi₩ 278,768
WATTS P60M1-4-V-0-25 수압 조절기, 1/4인치 입구, 20.7바 압력 | BP2MQP 0354612 P60M1-4-V-0-250 ~ 25 psi₩ 259,308

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS P60M1-4-0-25 수압 조절기, 1/4인치 입구, 20.7바 압력
₩ 208,516 /단위