드럼 디스펜서
훅 아래의 파워 틸트 Kontrol-Karrier
Morse Power Tilt Kontrol-Karriers는 후크 아래 적용을 위해 설계되었습니다. 무게가 최대 1500lb 인 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼을 들어 올리는 데 이상적입니다. 195A 시리즈 Kontrol-Karriers는 1/3 상 TEFC AC 모터를 특징으로하며 양방향으로 360도 완전히 회전 할 수있는 XNUMX 버튼 제어 펜던트가 있습니다. 제어 된 분배를 제공합니다. 또한 드럼을 고정하기위한 래칫이있는 두 개의 폴리 에스테르 스트랩이 있습니다. 다양한 하단 후크 Kontrol-Karriers 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Morse Power Tilt Kontrol-Karriers는 후크 아래 적용을 위해 설계되었습니다. 무게가 최대 1500lb 인 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼을 들어 올리는 데 이상적입니다. 195A 시리즈 Kontrol-Karriers는 1/3 상 TEFC AC 모터를 특징으로하며 양방향으로 360도 완전히 회전 할 수있는 XNUMX 버튼 제어 펜던트가 있습니다. 제어 된 분배를 제공합니다. 또한 드럼을 고정하기위한 래칫이있는 두 개의 폴리 에스테르 스트랩이 있습니다. 다양한 하단 후크 Kontrol-Karriers 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 드럼 Dia. | 항목 | 상 | 스파크 방지 | 틸트 스타일 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 195A - 1-115 | ₩14,014,000 | |||||||
A | 195G-3-460 | ₩15,485,122 | |||||||
A | 195A-1-220-50 | ₩14,468,363 | |||||||
B | 195G-1-220-50 | ₩15,562,400 | |||||||
A | 195G-1-115 | ₩15,082,200 | |||||||
A | 195G-3-230 | ₩14,463,374 | |||||||
C | 195G-A | ₩14,969,945 | |||||||
C | 195GM-A | - | RFQ | ||||||
A | 195A - 3-230 | ₩13,292,363 | |||||||
A | 195A - 3-460 | ₩14,325,818 | |||||||
C | 195A-A | ₩13,657,636 |
하부 후크 드럼 캐리어, 핸드 헬드 틸트 컨트롤
Morse under-hook Drum-Karriers는 로드된 드럼의 내용물을 이동, 기울이기 및 분배합니다. 늑골이 있는 강철, 플라스틱, 강철 또는 섬유 구조의 드럼에 이상적이며 무게는 최대 800lb입니다. 이 Drum-Karrier는 양 방향으로 완전히 360도 회전하는 낮은 수준의 붓기를 위한 수동 틸팅 메커니즘과 잠금을 위한 잠금 메커니즘을 특징으로 합니다. 드럼을 원하는 각도로 드럼을 단단히 고정하고 들어 올릴 때 미끄러지는 것을 방지하기 위한 2피스 드럼 고정 시스템이 장착되어 있습니다. 최대 23인치의 드럼 직경에 사용할 수 있는 후크 아래의 다양한 Drum-Karrier 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Morse under-hook Drum-Karriers는 로드된 드럼의 내용물을 이동, 기울이기 및 분배합니다. 늑골이 있는 강철, 플라스틱, 강철 또는 섬유 구조의 드럼에 이상적이며 무게는 최대 800lb입니다. 이 Drum-Karrier는 양 방향으로 완전히 360도 회전하는 낮은 수준의 붓기를 위한 수동 틸팅 메커니즘과 잠금을 위한 잠금 메커니즘을 특징으로 합니다. 드럼을 원하는 각도로 드럼을 단단히 고정하고 들어 올릴 때 미끄러지는 것을 방지하기 위한 2피스 드럼 고정 시스템이 장착되어 있습니다. 최대 23인치의 드럼 직경에 사용할 수 있는 후크 아래의 다양한 Drum-Karrier 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
수직 드럼 리프터 및 디스펜서
Control-Karrier 하단 후크 드럼 캐리어 / 틸터 / 디스펜서
208 리터 스틸 또는 플라스틱 드럼 용 Kontrol-Karrier, SS, 680 kg 캡
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KF-185S2-HD | AF6EZR | ₩ 14,692,160 |
후크 아래 드럼 핸들러, 900파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KF-185S3-HD | CD8YUR | ₩ 15,733,454 |
커스텀 드럼 캐리어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
85S-NDT | CD8YUP | ₩ 4,151,636 |