RIDGID Pex 압착 조, 표준
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 22668 | 1" | 2.25 " | ₩ 467,162 | |
A | 22678 | 1-1 / 2 " | 2.25 " | ₩ 609,735 | |
A | 22673 | 1-1 / 4 " | 2.25 " | ₩ 465,342 | |
A | 22663 | 3 / 4 " | 2" | ₩ 467,162 |
Pex 크림프 조, 표준
Ridgid PEX 압착 조는 Viega PureFlow 시스템 및 PEX 프레스 피팅과 함께 사용되어 완벽한 시스템 호환성을 보장합니다. 이 장치는 탄소강 구조로 되어 있으며 표준 시리즈 CT400, 320-E, RP 330-B, RP 330-C, RP 340 및 RP 350 프레스 도구와 함께 사용됩니다. 3/4, 1, 1-1/4 및 1-1/2인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 크림프 조 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 같은 컴팩트 한 크림프 조 좁은 공간에 효율적으로 장착 할 수 있도록 표준 시리즈 조보다 40 % 가볍고 33 % 작습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 배출 펌프
- Right-To-Know 태그
- 국자 삽
- 공기 조절기
- 전문 수준
- 압력계/진공계
- 릴레이
- 글루/에폭시
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 연못 통기
- DAYTON 교반기 공기 혼합기
- WESTWARD 먼지 탬퍼
- LOVEJOY Runtight 시리즈 수동 텐셔너
- HOFFMAN 개념 시리즈 유형 4 HMI 인클로저
- DAYTON 승압/강압 전압 변환기
- WHIZARD 핸드가드 2 니트 장갑
- MORSE DRUM 드럼 수도꼭지
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E50, 엘라스토머 커플링
- WEG 원격 키패드 케이블
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 5V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 3개