DAYTON 송풍기, 22 1/4인치
스타일 | 모델 | dBA @ 5 피트 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.375 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 모터 프레임 | 모터 HP | 모터 RPM | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C708 | 61 | 356 | 5220 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | 커패시터 시작 | ₩ 10,106,075 | |
A | 7C711 | 61 | 356 | 5220 | 3.0/1.5 | 143T | 1 | 1740 | 삼상 | ₩ 10,556,997 | |
A | 7C898 | 62 | 412 | 6650 | 5.0/2.5 | 56H | 1.5 | 1725 | 삼상 | ₩ 10,563,595 | |
A | 7C709 | 64 | 458 | - | 21.4/10.7 | 56HZ | 2 | 1725 | 커패시터 시작 | ₩ 10,512,215 | |
A | 7C712 | 64 | 458 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | 삼상 | ₩ 10,549,087 | |
A | 7C713 | 72 | 553 | - | 8.4/4.2 | 182T | 3 | 1765 | 삼상 | ₩ 10,903,322 | |
A | 7C710 | 72 | 553 | - | 38.0/19.0 | 184T | 3 | 1735 | 커패시터 시작 | ₩ 10,485,037 | |
A | 7C899 | 74 | 602 | - | 13.0/6.5 | 184T | 5 | 1755 | 삼상 | ₩ 10,860,080 |
송풍기, 22 1/4인치
드라이브 패키지가 있는 Dayton 단일 흡입구 전방 곡선형 송풍기는 폐쇄된 공간에서 후드 배기, 용접 연기 배기, 가연성 가스 배기 및 환기를 제공합니다. 개방형 방적 NEMA 56 프레임 엔클로저와 내부식성을 위해 회색 베이킹 에폭시 마감이 있는 견고한 연속 아크 용접 강철 구조가 특징입니다. 이 송풍기는 CCW 회전으로 편안하게 변환할 수 있는 하단 수평 배출 및 CW 회전을 제공합니다. 커패시터 시작 모터로 구동되어 매우 조용하고 효율적인 작동을 제공합니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 단일 흡입 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.