항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 602 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 9050 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 8100 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 7350 |
dBA @ 5 피트 | 74 |
깊이 | 38 " |
배출 높이 (인치) | 24 |
방전 폭 (인치) | 17.375 |
각주 | # 모터 과부하 상태 |
완전 부하 암페어 | 13.0/6.5 |
높이 | 44 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 23-7 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 184T |
모터 HP | 5 |
모터 RPM | 1755 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-3 / 16 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 22 1 / 4 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 11 9 / 32 " |
폭 | 44 " |
선박 중량 (kg) | 218.12 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | dBA @ 5 피트 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.375 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 모터 프레임 | 모터 HP | 모터 RPM | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C708 | 61 | 356 | 5220 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | 커패시터 시작 | ₩ 10,106,075 | |
7C709 | 64 | 458 | - | 21.4/10.7 | 56HZ | 2 | 1725 | 커패시터 시작 | ₩ 10,512,215 | |
7C710 | 72 | 553 | - | 38.0/19.0 | 184T | 3 | 1735 | 커패시터 시작 | ₩ 10,485,037 | |
7C711 | 61 | 356 | 5220 | 3.0/1.5 | 143T | 1 | 1740 | 삼상 | ₩ 10,556,997 | |
7C712 | 64 | 458 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | 삼상 | ₩ 10,549,087 | |
7C713 | 72 | 553 | - | 8.4/4.2 | 182T | 3 | 1765 | 삼상 | ₩ 10,903,322 | |
7C898 | 62 | 412 | 6650 | 5.0/2.5 | 56H | 1.5 | 1725 | 삼상 | ₩ 10,563,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.