조합 자물쇠 | Raptor Supplies 대한민국

조합 자물쇠

필터

ABUS -

조합 자물쇠

스타일모델걸쇠 높이몸 높이본체 재질걸쇠 폭바디 스타일몸 두께바디 폭제어 키 등록 필요가격
A158/501 5 / 16 "2.187 "다이 캐스트 아연1"직사각형의15 / 16 "2"아니₩43,767
B160/501"3 2 / 5 "아연1"직사각형의11 / 16 "2"아니₩48,212
C158KC1"2.187 "다이 캐스트 아연3 / 4 "직사각형의3 / 4 "1.75 "아니₩52,832
D190CS / 601.187 "2.5 "경화 강7 / 8 "직사각형의1.375 "2.5 "아니₩166,862
E160HB / 50-502"2"아연1.125 "직사각형의3 / 4 "2"아니₩71,347
F158/407 / 8 "1.75 "다이 캐스트 아연7 / 8 "직사각형의7 / 8 "1.5 "아니₩33,040
G160/407 / 8 "2"아연15 / 16 "직사각형의11 / 16 "1.5 "아니₩43,680
H78/50 레드13 / 16 "2"아연7 / 8 "일주1.187 "2"아니₩14,507
H78/50 노란색13 / 16 "2"아연7 / 8 "일주1.187 "2"아니₩14,507
H78/50 KC 레드13 / 16 "2"아연7 / 8 "일주1.187 "2"가능₩22,400
H78/50 KC 노란색13 / 16 "2"아연7 / 8 "일주1.187 "2"가능₩22,400
I78/50 블루13 / 16 "2"아연7 / 8 "일주1.187 "2"아니₩14,507
J78/5013 / 16 "2"아연7 / 8 "일주1.187 "2"아니₩14,507
K78/50KC13 / 16 "2"아연7 / 8 "일주1.187 "2"가능₩22,400
L78/50 KC 그린13 / 16 "2"아연7 / 8 "일주1.187 "2"가능₩22,400
L78/50 그린13 / 16 "2"아연7 / 8 "일주1.187 "2"아니₩14,507
M78/50 KC 블루13 / 16 "2"아연7 / 8 "일주1.187 "2"가능₩22,400
MASTER LOCK -

재설정 가능한 조합 자물쇠

스타일모델가격
A1174D₩69,521
RFQ
A175유로₩40,594
RFQ
A7640EURDBLKLH₩29,971
RFQ
A4686유로₩39,999
RFQ
A975DCOM₩46,032
RFQ
A620유로₩14,967
RFQ
B1175LHSS₩58,234
RFQ
C1177D₩57,929
RFQ
A1178D₩28,559
RFQ
A878DCOM₩29,720
RFQ
A630유로₩15,455
RFQ
A604유로₩25,956
RFQ
A175EURDLH₩46,032
RFQ
MASTER LOCK -

1500 조합 자물쇠

스타일모델가격
A1500LH₩21,061
RFQ
B1500KA₩18,067
RFQ
C1500LF₩19,090
RFQ
D1500₩16,250
RFQ
CORBIN -

조합 자물쇠

스타일모델가격
AK437₩263,865
BK436₩61,162
ABUS -

스틸 샤클 조합 자물쇠

스타일모델몸 높이몸 두께바디 폭걸쇠 Dia.걸쇠 높이걸쇠 폭가격
A145/40 레드1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "₩22,330
B145/40 블랙1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "₩26,302
C145/40 오렌지1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "₩22,120
D145/40 그린1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "₩22,417
E145/40 노란색1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "₩22,557
F145/40 블루1 13 / 16 "5 / 8 "1.625 "1 / 4 "1"7 / 8 "₩22,470
G145/20 노란색1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "₩13,422
H145/20 레드1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "₩13,370
I145/20 블루1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "₩13,422
J145/20 그린1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "₩13,335
K145/20 오렌지1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "₩14,052
L145/20 블랙1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "₩14,490
M145/30 그린1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "₩17,675
N145/30 블루1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "₩17,430
O145/30 블랙1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "₩20,405
P145/30 노란색1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "₩17,605
Q145/30 오렌지1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "₩17,325
H145/30 레드1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "₩18,305
MASTER -

조합 자물쇠

스타일모델가격패키지 수량
A1528D₩15,0321
B646T₩16,0472
C1525EZRC₩22,1901
D1525 사용자 정의 키₩19,8101
E1561DLTBLU₩19,2851
F1526D₩17,6401
G1500DWWG₩21,1751
H175LHSS₩59,1851
I2010₩61,7401
J1174₩80,4301
B646D₩12,1791
K1500T₩50,4002
L643D₩24,9371
M653D₩24,4121
N1534DBLK₩23,7821
O630D₩18,8121
P4696D₩30,2401
Q178D₩34,5801
R4688드레드₩22,6801
S4688DBLK₩23,8701
T176LH₩62,8941
U4688DSLV₩22,8201
스타일모델가격
A5441유레크₩444,069
RFQ
A5440유로₩444,069
RFQ
MASTER LOCK -

2010 조합 자물쇠

스타일모델가격
A2010₩65,474
RFQ
A2010S₩66,741
RFQ
MASTER LOCK -

1525 조합 자물쇠

스타일모델가격
A1525LF₩20,816
RFQ
A1525LH₩22,786
RFQ
MASTER LOCK -

1502 조합 자물쇠

스타일모델가격
A1502LF₩20,251
RFQ
A1502LH₩22,221
RFQ
MASTER LOCK -

블루투스 자물쇠

스타일모델가격
A4400유레크₩256,032
RFQ
A4401EURLHEC₩296,474
RFQ
A6400EURLJENT₩443,290
RFQ
MASTER LOCK -

조합 자물쇠

Master Lock 콤비네이션 자물쇠는 도난 및 파손을 방지하기 위해 특허받은 BlockGuard Anti-Shim 기술의 도움을 받아 보관함, 도구 및 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 3 개의 조합 설정이 가능한 10000 자리 다이얼링 메커니즘과 잠금 장치가 열리면 다이얼을 회전시켜 액세스 코드가 보이지 않도록하는 고유 한 자동 스크램블링 기능이 있습니다. 추가 절단 저항을 제공하는 강화 강철 걸쇠와 열악한 조건을 견딜 수있는 이중 강화 스테인리스 스틸 케이스가 특징입니다. 블랙 및 블루 다이얼 색상으로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델걸쇠 Dia.몸 높이본체 재질걸쇠 높이걸쇠 재질걸쇠 폭바디 스타일몸 두께가격
A1175D3 / 8 "1 15 / 16 "황동1 1 / 16 "붕소 탄화물15 / 16 "직사각형의1.25 "₩55,562
B11773 / 8 "1 15 / 16 "황동1 1 / 16 "붕소 탄화물15 / 16 "직사각형의1.25 "₩63,630
A1175DLH3 / 8 "1 15 / 16 "황동2 1 / 16 "붕소 탄화물15 / 16 "직사각형의1.25 "₩63,262
C1755 / 16 "-황동1"경화 강1"일주15 / 16 "₩46,340
D179LH5 / 16 "-강철2.25 "경화 강1"직사각형의-₩27,965
E975DLHCOM5 / 16 "-황동2"경화 강1"직사각형의-₩52,027
F175LH5 / 16 "-황동2.25 "경화 강1"직사각형의15 / 16 "₩57,382
G1502블루9 / 32 "-스테인리스 강3 / 4 "경화 강13 / 16 "일주3 / 4 "₩18,445
H15259 / 32 "-스테인리스 강-경화 강--3 / 4 "₩21,945
RFQ
I15029 / 32 "-스테인리스 강3 / 4 "경화 강13 / 16 "일주3 / 4 "₩18,707
J1525블루9 / 32 "1 57 / 64 "스테인리스 강-경화 강--3 / 4 "₩21,612
RFQ
ABUS -

스테인리스 걸쇠 조합 자물쇠

스타일모델걸쇠 높이가격
A180IB / 501"₩67,900
B180IBHB / 502.5 "₩72,257
SESAMEE -

조합 자물쇠

스타일모델걸쇠 높이걸쇠 재질가격
A437L--₩31,342
B0437--₩53,305
BK437--₩52,272
BK436--₩49,157
CK5003 / 4--₩40,390
CK5002-1/4--₩45,185
BK0437--₩53,305
DK04361"황동₩43,592
EKCR04361"황동₩35,997
FK4404"크롬 도금 강철₩44,992
MASTER LOCK -

수하물 및 서류 가방 자물쇠

스타일모델바디 컬러몸 높이본체 재질몸 두께바디 폭걸쇠 Dia.셰이프가격
A647D검정-황동1 / 2 "1.187 "3 / 16 "-₩19,022
B4688DBLU파란색1 43 / 64 "-1 / 2 "1 3 / 16 "1 / 8 "타원₩22,190
RFQ
C4680DNKL1 11 / 32 "아연 다이 캐스트5 / 8 "1 3 / 16 "1 / 8 "직사각형의₩32,007
RFQ
MASTER -

조합 자물쇠 제어 키

스타일모델항목가격
AK176CR키 제어₩22,015
B1525K-V660키 제어₩9,065
C2010K-V70키 제어₩9,082
AK176CR P569키 제어₩21,175
DK1525₩11,130
SOUTHWIRE COMPANY -

이중 잠금 시스템 전체 세트-1/0-750

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
56822701CU3CRR₩ 10,527,527
MASTER LOCK -

생체 인식 자물쇠, 크롬 도금 붕소 걸쇠, 폭 56mm, 직경 9mm, 검은색

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
4901EURDLHCCCM7TYF₩ 309,364
자세히
APPLETON ELECTRIC -

애플턴 일렉트릭 1500

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
1500BK7ATN₩ 125,776
자세히
AME INTERNATIONAL -

자물쇠, 알루미늄, 플라스틱 본체, 강화 강철 걸쇠

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
95030CE8VVZ₩ 45,818
자세히
MASTER LOCK -

단단한 황동 본체 자물쇠, 너비 50mm, 높이 32mm 걸쇠, 금색

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
651유로CM7UEN₩ 53,442
자세히
12