항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 462 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 9245 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 8280 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 6555 |
dBA @ 5 피트 | 64 |
깊이 | 43 " |
배출 높이 (인치) | 26.25 |
방전 폭 (인치) | 19.25 |
각주 | # 모터 과부하 상태 |
완전 부하 암페어 | 38.0/19.0 |
높이 | 48 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 26-3 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 184T |
모터 HP | 3 |
모터 RPM | 1735 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
상 | 1 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-7 / 16 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 24 1 / 2 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 12.437 " |
폭 | 46 " |
선박 중량 (kg) | 241.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.500 인치 SP | 모터 프레임 | 모터 HP | 모터 RPM | 모터 유형 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C717 | 5.0/2.5 | 349 | 6623 | 56H | 1.5 | 1725 | 삼상 | 3 | ₩ 11,050,392 | |
7C718 | 8.4/4.2 | 462 | - | 182T | 3 | 1765 | 삼상 | 3 | ₩ 11,288,270 | |
7C719 | 14.8/7.4 | 544 | - | 184T | 5 | 1755 | 삼상 | 3 | ₩ 11,385,815 | |
7C900 | 25.2/12.6 | 398 | 8210 | 56HZ | 2 | 1725 | 커패시터 시작 | 1 | ₩ 10,933,737 | |
7C901 | 6.0/3.0 | 398 | 8210 | 145T | 2 | 1740 | 삼상 | 3 | ₩ 10,970,610 | |
7C902 | 21.8/10.9 | 590 | - | 213T | 7.5 | 1760 | 삼상 | 3 | ₩ 12,083,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.