CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 301암페어
필터
지휘자 물자 : 구리 , 재킷 색상: 검정 , 재킷 소재: TPE , 최대. 앰프: 301 , 최대. 전압 : 1000V , 분. 굴곡 반경: 7.5 x OD , 도체 수: 1 , 스풀 길이: 1피트 1600피트로. , 온도. 범위: -31도 ~ 194도 F , 와이어 색상: 구리 , 와이어 크기: 3/0
스타일 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 차폐 / 비 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CF300-950-01-1 | 0.75 " | 차폐되지 않은 | ₩ 48,544 | |
B | CF310-950-01-1 | 0.81 " | 차폐 | ₩ 69,650 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 교육 및 참고 자료
- 스트로브 및 플래시 라이트
- 드럼 마개 및 플러그 렌치
- LED 장식 조명
- 방사형 블레이드 블로어, 직접 구동
- 재료 리프트
- 보관 및 운송 카트
- 알류미늄
- 색인 생성 가능한 도구
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- WESTWARD HSS M2 스텝 드릴 비트
- CCL 키형 표준 캠 잠금 장치
- APPROVED VENDOR 튜브 0.43 인치
- MILWAUKEE VALVE 41CS 시리즈 볼 밸브
- UNISTRUT 외부 각도 피팅
- BALDOR MOTOR Footless Purpose Motors, C-Face, ODP, 단상
- DUTTON-LAINSON 가방
- DAYTON 스위블 캐스터
- EDWARDS MFG 파이프 노처 다이 세트