BALDOR MOTOR 무풋용 모터, C-페이스, ODP, 단상
필터
베이스 : N , 기본 유형: 마운팅 없음 , 의무 등급: 계속 , 프레임 재질: 강철 ,Hz: 60 , 장착: F1 , 단계: 1 , 시작 유형: 직접 온라인
스타일 | 모델 | 모터 유형 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 벨11317 | - | 26/13 | 9.5 LB-FT | 9.75 A | 2 | 2 | - | 99 | ₩ 1,674,242 | |
B | VL1322T | - | 20.4 / 10.3-10.2 | 14.1 LB-FT | 10.8 A | 04 | 2 | - | 85 | ₩ 1,767,237 | |
C | KL1200 | - | 3.8/1.9 | 1.38 LB-FT | 1.75 A | 04 | . 17 | - | 57 | ₩ 1,244,778 | |
C | VL1321T | - | 21/10.5 | 16 LB-FT | 9.3 A | 04 | 1.5 | - | 64 | ₩ 1,847,142 | |
A | 켈11203 | 3411LC | 2.6A @ 115V 1.9A @ 208V 1.3A @ 230V | 1.86 LB-FT | - | 4 | 0.250 마력 | 11.85 " | 89 | ₩ 1,038,087 | |
A | 켈11205 | 3413LC | 3.0A @ 115V 1.6A @ 208V 1.5A @ 230V | 1.37 LB-FT | - | 2 | 0.330 마력 | 11.85 " | 97 | ₩ 1,799,025 | |
A | 켈11205A | 3413LC | 3.0A @ 115V 1.6A @ 208V 1.5A @ 230V | 1.37 LB-FT | - | 2 | 0.330 마력 | 12.66 " | 97 | ₩ 1,902,370 | |
A | 벨11309 | 3524LC | 7.8A @ 115V 5.5A @ 208V 3.9A @ 230V | 4.54 LB-FT | - | 2 | 1.000 마력 | 13.22 " | 99 | ₩ 2,313,360 | |
A | 벨11318 | 3528LC | 8.4A @ 115V 4.2A @ 230V | 8.18 LB-FT | - | 4 | 1.000 마력 | 13.24 " | 93 | ₩ 1,605,362 | |
A | 벨11308 | 3530LC | 6.2A @ 115V 3.1A @ 230V | 5.67 LB-FT | - | 6 | 0.750 마력 | 14.12 " | 99 | ₩ 3,541,694 | |
A | 벨11313 | 3532LC | 11.8A @ 115V 7.8A @ 208V 5.9A @ 230V | 5.43 LB-FT | - | 2 | 1.500 마력 | 14.1 " | 99 | ₩ 1,526,192 | |
A | 벨11319 | 3540LC | 12.4A @ 115V 6.2A @ 230V | 12 LB-FT | - | 4 | 1.500 마력 | 15.5 " | 93 | ₩ 1,877,189 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라벨 홀더
- 독 범퍼
- 전동 댐퍼 액세서리
- 멤브레인 에어 드라이어
- 행거 마운트 진동 차단기
- 비닐
- 파워트랜스미션 벨트
- 안구보호
- 탄소강
- 퍼티
- APPROVED VENDOR 시트 스톡
- WESTWARD 자동 어둡게 용접 헬멧
- OSG VC-10 스파이럴 포인트 탭, S / O 마감
- BISHOP-WISECARVER 캐리지 어셈블리
- PROTO 센터 펀치 S2 블랙
- LITHONIA LIGHTING 후크 / 플러그 / 코드
- ACROVYN 코너 가드 오자크
- COOPER B-LINE B2000 시리즈 PVC 클램프
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 Wyes, 소켓 x 소켓 x 소켓
- TOUGH GUY 버핑 패드