OSG VC-10 스파이럴 포인트 탭, S / O 마감
필터
마침 : 그래서 , 재료: VC-10 , 탭 스타일: 플러그 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: STI
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1715201 | 1" | 314 | 3 | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | #10 | ₩ 60,305 | |
A | 1715601 | 1.25 " | 314 | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | ₩ 83,895 | |
A | 31401101 | 1.25 " | 314 | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H2 | 0.381 " | 5 / 16 " | ₩ 92,312 | |
A | 1715501 | 1.125 " | 314 | 3 | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | ₩ 78,347 | |
A | 1715401 | 1.125 " | 314 | 3 | 2 23 / 32 " | 28 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | ₩ 70,140 | |
A | 34401401 | 2.5 " | 344STI | 4 | 130mm | 2.50mm | D5 | 20.30mm | M22 | ₩ 476,665 | |
A | 34400301 | 3 / 4 " | 344STI | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | ₩ 69,510 | |
A | 31400101 | 5 / 8 " | 314 | 2 | 1 15 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | ₩ 95,725 | |
A | 31400301 | 7 / 8 " | 314 | 3 | 2.375 " | 40 | H2 | 0.194 " | #6 | ₩ 64,050 | |
A | 1714901 | 7 / 8 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #6 | ₩ 58,975 | |
A | 1714801 | 7 / 8 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | #6 | ₩ 58,975 | |
A | 1714601 | 9 / 16 " | 314 | 2 | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | ₩ 97,247 | |
A | 1714701 | 11 / 16 " | 314 | 3 | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ₩ 70,472 | |
A | 34400101 | 14mm | 344STI | 2 | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | M2 | ₩ 116,812 | |
A | 1715001 | 15 / 16 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | #8 | ₩ 58,975 | |
A | 1715101 | 15 / 16 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | #8 | ₩ 58,975 | |
A | 34400201 | 16mm | 344STI | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 97,405 | |
A | 34400401 | 24mm | 344STI | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | ₩ 67,252 | |
A | 34400501 | 25mm | 344STI | 3 | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | M5 | ₩ 69,037 | |
A | 34400701 | 32mm | 344STI | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | ₩ 95,445 | |
A | 34400601 | 34mm | 344STI | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | ₩ 87,325 | |
A | 34400801 | 42mm | 344STI | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | ₩ 138,022 | |
A | 34400901 | 46mm | 344STI | 3 | 97mm | 1.75mm | D4 | 12.00mm | M12 | ₩ 210,997 | |
A | 34401001 | 46mm | 344STI | 3 | 102mm | 2.00mm | D5 | 13.70mm | M14 | ₩ 235,742 | |
A | 34401201 | 51mm | 344STI | 4 | 108mm | 2.50mm | D5 | 15.00mm | M18 | ₩ 361,357 | |
A | 34401101 | 51mm | 344STI | 3 | 108mm | 2.00mm | D5 | 15.00mm | M16 | ₩ 247,275 | |
A | 34401301 | 56mm | 344STI | 4 | 125mm | 2.50mm | D5 | 19.30mm | M20 | ₩ 409,220 | |
A | 34401501 | 65mm | 344STI | 4 | 138mm | 3.00mm | D6 | 22.70mm | M24 | ₩ 604,187 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트랙 조명 트랙 및 커넥터
- 엔진 스탠드 및 크레인
- 역류 방지 액세서리
- 스테인레스 스틸 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 솔라 패널 마운팅 하드웨어
- 특수히터
- 카펫 도구 키트
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- Enclosures
- 실험실 진단
- GE LIGHTING 백열등, G16 1/2
- HARRINGTON 전기 체인 호이스트, 6 피트 리프트
- ZSI-FOSTER 베타 헤비 고무 인서트, 쿠션 바디
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1-12 Unf Lh
- ALL GEAR 고무 타이 다운스
- A.R. NORTH AMERICA 이중 확장 랜스
- SCHNEIDER ELECTRIC 접점 블록
- BALDOR / DODGE 베어링 컵
- REMCO 33인치 기본 알루미늄 핸들
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDSS 단일 감속 감속기