그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 그래서 |
목록 번호 | 344STI |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 64mm |
피치 | 0.80mm |
피치 직경 제한 | D3 |
생크 직경 | 6.40mm |
크기 | M5 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 25mm |
나사 유형 | STI |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1714601 | 9 / 16 " | 314 | 2 | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | ₩ 98,525 | |
1714701 | 11 / 16 " | 314 | 3 | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ₩ 72,695 | |
1714801 | 7 / 8 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | #6 | ₩ 59,920 | |
1714901 | 7 / 8 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #6 | ₩ 60,812 | |
1715001 | 15 / 16 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | #8 | ₩ 60,812 | |
1715101 | 15 / 16 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | #8 | ₩ 59,920 | |
1715201 | 1" | 314 | 3 | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | #10 | ₩ 62,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.