OSG
필터
금형/기계공작
전동 공구
배관
수작업공구
에어/공기압
전기용품
하드웨어
금형/기계공작 필터
절단공구전체보기
초경 드릴 비트 철금속과 비철금속 모두에 사용하기에 적합한 120도 및 140도 드릴 포인트 카바이드 드릴 비트를 포함합니다. 코발트 또는 HSS 비트보다 더 긴 날카로운 절삭 날을 유지할 수 있으며 다양한 플루트 길이, 전체 길이 및 크기로 제공됩니다.
초경 엔드 밀 볼/카바이드/코너 반경/스퀘어 엔드 밀은 프로파일링, 황삭, 슬로팅 및 정삭 작업용으로 설계되었습니다. 초경합금/분말 금속 구조로 되어 있어 과도한 온도에 견딜 수 있습니다. 0.5mm~1인치 범위의 직경으로 제공
코발트 엔드 밀 1- / 2- / 3- / 4-플루트 밀은 고강도 소재에서 칩을 제거하면서 마모 및 조기 마모에 저항할 수 있습니다. 철 및 비철 금속을 모두 처리할 수 있습니다. 1, 1.312, 1.625 및 4인치 절단 길이로 사용 가능
냉각수 공급 드릴 비트 강철, 내마모성 플라스틱, 냉각 및 가단성 주철, 비철금속의 가볍고 무거운 소재 드릴링용으로 설계되었습니다. 목공 기계의 부하를 줄이기 위한 카바이드 구조가 특징입니다. TiAlN 및 WD1 마감 옵션으로 제공
다이스 외부 오른쪽 스레드 절단에 이상적인 고속 강철/탄소강 원형 조절식 다이. 작은 나사산 절단을 돕기 위해 둘레에 슬롯과 조정 나사로 구성됩니다. 메트릭/UNC/UNF 나사산을 특징으로 하며 다양한 두께와 외경으로 제공됩니다.
드릴 비트 및 탭 세트 엑스트라 롱 드릴 비트 고속 스틸 엔드 밀 Jobber 길이 드릴 비트 스테인리스 스틸, 주철, 티타늄, 황동 및 니켈 기반 합금과 같은 매우 단단한 재료를 드릴링하는 데 이상적인 Jobber/스터브 드릴 비트. 정확성과 강도의 탁월한 균형을 제공합니다. 2.5~13.5mm 범위의 크기로 제공
라우팅 엔드 밀 흑연, 유리 섬유 및 탄소 섬유 강화 폴리머와 함께 사용하기에 적합한 C2 마이크로 그레인 스퀘어 엔드 압축 라우터. 카바이드 구조와 15/30도의 헬릭스 각도가 특징입니다. 4개 또는 10개의 플루트로 구성되며 1/4인치 또는 1/8인치 생크 직경으로 제공됩니다.
나사 기계 길이 드릴 비트 강성을 제공하고 처짐을 줄이기 위해 XNUMX면/R 시닝 포인트 설계가 특징인 고속 강철/솔리드 카바이드 스크류 기계 드릴 비트. 다양한 섕크 직경, 미터법 크기 및 플루트 길이로 제공
드릴 비트 스포팅 테이퍼 길이 드릴 비트 추가 도달 거리가 필요한 영역에서 직선형 심공 드릴링에 이상적입니다. 효율적인 칩 배출을 촉진하고 R/X 시닝 포인트 설계 및 HSS-코발트 구조를 특징으로 합니다.
도청 장치 OSG 스레딩 탭은 헬리컬 플루트를 활용하므로 막힌 홀 및 외부 스레딩 응용 분야에 이상적입니다. 바닥, 포밍, 플러그, 파이프, 플루트, 파이프 및 테이퍼 스레드 스타일로 제공
스레드 밀 내부 또는 외부 스레드 생성에 적합한 3/4/5 플루트 카바이드 스레드 밀. 다양한 크기, 절단 직경 및 섕크 직경으로 제공
OSG 소개
OSG는 고품질 스레딩, 드릴링, 밀링 및 인덱서 블 절삭 공구의 선두 제조업체입니다. OSG Tools 카탈로그에는 다양한 드릴 비트, 카바이드 버, 엔드 밀, 다이, 밀링 인서트, 게이지, 탭, 스레드 밀 및 금속 성형 기계가 포함되어 있습니다. 내구성과 생산성을 높이기 위해 최첨단 야금 공정과 독점적 인 표면 처리를 거친 회사의 광범위한 고급 절삭 공구는 항공 우주, 의료, 자동차, 에너지 및 금형 산업 전반에 걸쳐 응용 분야를 찾습니다.
OSG 카바이드 엔드밀은 트레이서 밀링, 페이스 밀링, 형상 밀링, 프로파일 밀링 및 플런징 작업에 적합합니다. 정사각형, 볼 노우즈, 코너 반경 및 코너 모따기 끝 스타일로 제공됩니다. SAE 및 미터법 치수 그리고 다른 등급과 직경. 다양한 치수의 나사산 절단을 위한 다양한 스파이럴 포인트, 스파이럴 플루트, 오일, 파이프, 나사 성형 및 직선형 OSG 탭 중에서 선택할 수도 있습니다. 이러한 고품질 탭은 다양한 재질과 피치 직경 제한으로 제공됩니다.