OSG 108 파이프 탭
필터
마침 : TiCN , 목록 번호: 108 , 재료: 고속철 , 피치 직경 제한: 2.5P , 탭 스타일: 파이프 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: NPT
스타일 | 모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1310308 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ₩ 109,567 | |
A | 1310108 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 86,275 | |
A | 1310508 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ₩ 172,585 | |
A | 1310208 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 88,917 | |
B | 1310008 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | ₩ 77,315 | |
A | 1310808 | 5 | 4" | 11.5 | 1.313 " | 1.25 " | 1.75 " | ₩ 592,287 | |
A | 1310708 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ₩ 374,184 | |
A | 1310608 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ₩ 244,037 | |
A | 1310908 | 7 | 4.25 " | 11.5 | 1.5 " | 1.5 " | 1.75 " | ₩ 877,869 | |
A | 1311008 | 7 | 4.5 " | 11.5 | 1.875 " | 2" | 1.75 " | ₩ 1,000,772 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배터리 액세서리
- 젖은 걸레
- 프로그래밍 가능한 컨트롤러 및 디스플레이 액세서리
- 독 조명
- 스타터 컨트롤 키트
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 안전표시
- 폼
- 특수 팬 및 액세서리
- 핀
- MITUTOYO 필러 게이지
- BUSSMANN 클래스 H 퓨즈 홀더
- 3M 연마 패드, 폼, 6인치 크기
- ACROVYN 엔드 캡, 오자크, 아크로빈
- MERSEN FERRAZ 7.2kV / 8.25kV 페룰 마운트 변압기 퓨즈
- PLAST-O-MATIC TEBVC 시리즈 헤비 듀티 ON/OFF 작동식 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 흰색 90도 팔꿈치, ASTM 소켓 x FBSP, 미터법
- STANT 온도 조절
- NIBCO DWV 위생 티, ABS
- GROVE GEAR EL 시리즈, HM-H1 스타일, 832 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기