OSG 11052 시리즈 스트레이트 플루트 탭
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 자재 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105200108 | 25mm | VC-10 | 3 | 미터법 거친 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | ₩ 60,882 | |
A | 1105200408 | 32mm | VC-10 | 4 | 미터법 정밀 | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | ₩ 86,327 | |
A | 1105200508 | 32mm | VC-10 | 4 | 미터법 거친 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | ₩ 74,742 | |
A | 1105200708 | 42mm | VC-10 | 4 | 미터법 정밀 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | ₩ 127,942 | |
A | 1105200808 | 42mm | VC-10 | 4 | 미터법 거친 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | ₩ 123,777 | |
A | 1105200608 | 42mm | VC-10 | 4 | 미터법 정밀 | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | ₩ 122,202 | |
A | 1105201008 | 42mm | VC-10 | 5 | 미터법 거친 | 110mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | ₩ 190,732 | |
A | 1105200908 | 42mm | VC-10 | 5 | 미터법 정밀 | 100mm | 1.50mm | D7 | 10.90mm | ₩ 190,732 | |
A | 1105201208 | 46mm | VC-11 | 5 | 미터법 거친 | 110mm | 2.00mm | D7 | 12.00mm | ₩ 198,922 | |
A | 1105201108 | 46mm | VC-10 | 5 | 미터법 정밀 | 110mm | 1.50mm | D6 | 12.00mm | ₩ 199,465 |
11052 시리즈 스트레이트 플루트 탭
OSG 11052 시리즈 탭은 금속/플라스틱에 내부 나사산을 만드는 데 사용되는 절삭 공구입니다. 효율적인 칩 배출을 위해 탭 길이를 따라 직선으로 작동하도록 직선 플루트와 통합되어 있습니다. 이 플루트 탭은 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 TiCN 마감 처리가 되어 있습니다. 또한 절삭 중에 마찰을 줄여 열 발생을 최소화하고 서비스 수명을 연장하기 위한 편심 스레드 릴리프가 함께 제공됩니다. 주철, 구상흑연주철 및 주조 알루미늄 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에너지 회수 통풍기
- 손전등 홀스터 및 케이스
- 스프레이 호스
- 스테인레스 스틸 확장 시트
- 금속 구색
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 전기 도구
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 오토 바디 도구
- 콘크리트 및 아스팔트
- JARKE 캔틸레버 랙 이중 업라이트
- FINISH 1ST 사포 시트 롤
- GEORG FISCHER 벤트 밸브 PVC / EPDM
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 50마이크론, 바이톤 씰
- BANJO FITTINGS 씰
- MARATHON MOTORS 위험한 의무 모터, Division 1 방폭, 가혹한 의무, 삼상, C 면 발판 없음
- EATON 누름버튼 레버
- SECURALL PRODUCTS AG200 시리즈 화학물질 보관함
- MORSE DRUM 유압 피팅
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 30