MARATHON MOTORS Hazardous Duty Motors, Division 1 내압방폭, Severe Duty, XNUMX상, C-Face Footless
필터
어셈블리: F1 만 해당 , 베어링: 공 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: ㅁㄴㅇㄹ , 인클로저: EPNV , 액자: 56C , 프레임 재질: 압연 강 ,Hz: 60 , 절연 등급: B ,kW: 0.187 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 위험한 위치 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 인클로저 디자인: 위험 지역 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: 자동차 , 장착: C- 페이스 풋리스 , 명판 RPM: 1725 , 방향: 수평 , 단계: 3 , RPM: 1800 , RPM 범위: 1701-1800 , 축 직경: 7 / 8 " , 축 길이: 2 1 / 16 " , 온도 암호: T3B
스타일 | 모델 | 공칭 효율성 | 완전 부하 암페어 | 위험한 위치 등급 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T17E5310 | - | 1.1-1.1 / .55 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3B | - | 1.0 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 1/4 | ₩ 914,287 | |
B | 056T17E5312 | - | 0.44 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3B | - | 1.0 | 자동 보호기 | 575 | 1/4 | ₩ 1,580,396 | |
C | 056T17G5315 | 68% | 2.3-2.4/1.2 | 1 개 C, D / 2 개 F, G | 13 15 / 16 " | 1.00 | 자동차 | 208-230/460 | 1/2 | ₩ 1,245,912 | |
D | 056T17E5311 | 74.5% | 1.2-1.2/0.60 | 1 개 C, D / 2 개 F, G | 12 " | 1.00 | 자동차 | 208-230/460 | 1/3 | ₩ 1,214,132 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 귀 클램프
- 그룹 잠금 상자
- 50Hz 모터
- 점퍼 케이블
- 휴대용 에어 탱크 변환 키트
- 슬링
- 냉동 시험 장비
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 사서함 및 게시물
- 유압 모터
- 3M 22 ~ 18 AWG 링 터미널
- ELKAY 스컬 러리 싱크, 1 스테이션
- HALLOWELL 높은 보안 옷장 사물함
- WESTWARD 고속 강철 포물선 Jobber 드릴 비트, 분리 점
- KLEIN TOOLS 시카고 그립 단조
- APPROVED VENDOR 제한 제어 / 통계
- NOTRAX Wayfarer 265 시리즈, 카펫이 깔린 입구 매트
- ZEP 세차장, 드럼, 레드, 20갤런, 액체
- KLEIN TOOLS 개프 나사
- DAYTON 액슬 키트