항목 | 방폭 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 75 % |
Enclosure | EPNV |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 0.44 |
위험한 위치 등급 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3B |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.187 |
설치 | C- 페이스 풋리스 |
NEMA 디자인 | B |
정위 | 수평 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
열 보호 | 자동 보호기 |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
프로덕트 | 모델 | 공칭 효율성 | 완전 부하 암페어 | 위험한 위치 등급 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17E5311 | 74.5% | 1.2-1.2/0.60 | 1 개 C, D / 2 개 F, G | 12 " | 1.00 | 자동차 | 208-230/460 | 1/3 | ₩ 1,214,132 | ||
056T17G5315 | 68% | 2.3-2.4/1.2 | 1 개 C, D / 2 개 F, G | 13 15 / 16 " | 1.00 | 자동차 | 208-230/460 | 1/2 | ₩ 1,245,912 | ||
056T17E5310 | - | 1.1-1.1 / .55 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3B | - | 1.0 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 1/4 | ₩ 914,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.