플라이어 클램프
460/480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
Destaco 460 및 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 패스너 또는 영구적으로 장착된 클램프가 불필요한 작업 고정 응용 분야용으로 설계된 휴대용 기계 클램프입니다. 이 클램프는 턱을 열고 닫는 인체공학적 핸들과 공작물에 맞게 클램핑 높이를 조정하는 스레드 작업 고정 스핀들을 특징으로 합니다. 클램프를 더 빠르고 쉽게 열 수 있는 양방향 트리거 릴리스가 함께 제공됩니다. 베이스의 전면이나 상단을 용기나 커버에 용접하여 부착하기에 적합합니다. 이 클램프는 인체공학적 그립을 갖추고 있으며 최대 1200lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 가장 열악한 환경용으로 설계되었으며 회전 금형의 파팅 라인 클램핑에 적합합니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 내부식성 스테인리스 스틸 리벳과 몰딩 그립이 함께 제공되어 최고의 안전성을 보장합니다. Destaco 460, 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 M10 스위블 풋 스핀들과 함께 제공되어 진동 감쇠 및 안정성을 보장합니다. 이 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다.
Destaco 460 및 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 패스너 또는 영구적으로 장착된 클램프가 불필요한 작업 고정 응용 분야용으로 설계된 휴대용 기계 클램프입니다. 이 클램프는 턱을 열고 닫는 인체공학적 핸들과 공작물에 맞게 클램핑 높이를 조정하는 스레드 작업 고정 스핀들을 특징으로 합니다. 클램프를 더 빠르고 쉽게 열 수 있는 양방향 트리거 릴리스가 함께 제공됩니다. 베이스의 전면이나 상단을 용기나 커버에 용접하여 부착하기에 적합합니다. 이 클램프는 인체공학적 그립을 갖추고 있으며 최대 1200lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 가장 열악한 환경용으로 설계되었으며 회전 금형의 파팅 라인 클램핑에 적합합니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 내부식성 스테인리스 스틸 리벳과 몰딩 그립이 함께 제공되어 최고의 안전성을 보장합니다. Destaco 460, 480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 M10 스위블 풋 스핀들과 함께 제공되어 진동 감쇠 및 안정성을 보장합니다. 이 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다.
345 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
Destaco 345 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 전체 길이가 10.86인치(27.584cm)인 탄소강 몸체를 가지고 있으며 고정구에 볼트로 고정되거나 용접됩니다. 이 Destaco 토글 클램프는 M10 스위블 풋 스핀들과 함께 제공됩니다.
Destaco 345 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 전체 길이가 10.86인치(27.584cm)인 탄소강 몸체를 가지고 있으며 고정구에 볼트로 고정되거나 용접됩니다. 이 Destaco 토글 클램프는 M10 스위블 풋 스핀들과 함께 제공됩니다.
325 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
Destaco 325 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 핸들 중 하나 또는 둘 모두를 중앙 위치에 대고 누를 때 스퀴즈 액션을 제공하는 자동 잠금 시스템과 함께 제공됩니다. 이 클램프에는 인체공학적 그립이 있으며 최대 800lb(362.87kg)의 하중을 처리할 수 있습니다.
Destaco 325 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 핸들 중 하나 또는 둘 모두를 중앙 위치에 대고 누를 때 스퀴즈 액션을 제공하는 자동 잠금 시스템과 함께 제공됩니다. 이 클램프에는 인체공학적 그립이 있으며 최대 800lb(362.87kg)의 하중을 처리할 수 있습니다.
424, 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
플라이어 클램프 또는 휴대용 클램프라고도 하는 Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주 및 식품 및 포장 시설에서 단일/다중 작업물을 함께 고정하도록 설계되었습니다. 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 높은 작업 부하 환경에서 빠르고 유연한 클램핑을 제공하는 데 매우 적합합니다. 이 중형 압착 동작 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 단조 합금강 구조를 특징으로 합니다. 이 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다. Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 한 손으로 쉽게 작동할 수 있는 양방향 트리거 릴리스 메커니즘과 함께 제공됩니다. 이 클램프 장치는 최대 클램핑을 위해 육각 머리 스핀들과 통합되어 있으며 최대 275lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 두 클램프 핸들이 단단히 압착될 때 맞물리는 자동 잠금 장치와 함께 제공됩니다. 중앙 위치에 반대합니다.
플라이어 클램프 또는 휴대용 클램프라고도 하는 Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 자동차, 항공우주 및 식품 및 포장 시설에서 단일/다중 작업물을 함께 고정하도록 설계되었습니다. 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 높은 작업 부하 환경에서 빠르고 유연한 클램핑을 제공하는 데 매우 적합합니다. 이 중형 압착 동작 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 단조 합금강 구조를 특징으로 합니다. 이 클램프는 공작물 제조 및 수리 작업을 위해 고정밀 클램핑이 필요한 애플리케이션을 위해 엄격한 공차로 가공됩니다. Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 한 손으로 쉽게 작동할 수 있는 양방향 트리거 릴리스 메커니즘과 함께 제공됩니다. 이 클램프 장치는 최대 클램핑을 위해 육각 머리 스핀들과 통합되어 있으며 최대 275lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 424 및 441 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프는 두 클램프 핸들이 단단히 압착될 때 맞물리는 자동 잠금 장치와 함께 제공됩니다. 중앙 위치에 반대합니다.
425, 435 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
스퀴즈 액션 플라이어 클램프, 네오프렌 스핀들, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
431 | AJ8BDL | ₩ 94,283 |
플라이어 클램프
토글 클램프는 조 사이에 공작물을 고정하고 잠그는 데 사용됩니다. 플라이어 클램프라고도 알려진 스퀴즈 액션 클램프는 금속 시트 작업 및 용접 제작에 사용되는 토글 클램프 유형입니다. 이 휴대용 클램프는 빠르고 유연한 클램핑을 제공하는 데 사용됩니다. 옵션 스프링 개방 장치를 사용하여 클램프를 쉽게 열 수 있도록 릴리스 레버가 함께 제공됩니다. 토글 클램프는 단조 합금강 또는 탄소강 재질로 제공됩니다.
더 알아보기
- 트레이닝
- 폐기물 처리기
- 카운터 및 아워 미터
- 도구 보관
- 아스팔트 테스트
- 전압 및 연속성 테스터
- 테스트 리드
- 접착제
- 접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀
- 플랩 휠 잠금
- TENNSCO 천공 된 산업 선반
- AURALEX 어쿠스틱 패널
- TMI 스트립 도어 하드웨어
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony 9001 SK 푸시 버튼, 30mm, 플라스틱
- RUB VALVES S.100 시리즈, 볼 밸브
- LITTLE GIANT PUMPS 3-MD-HC 시리즈 고부식성 화학 이송 펌프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 3방향 수평 전체 포트 볼 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법
- EATON 9000X 시리즈 플랜지 장착 키트
- MARTIN SPROCKET 단일 스톡 보어 A형 롤러 체인 스프로킷, 60 체인 번호