항목 | 위험한 위치 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 2.3-2.4/1.2 |
위험한 위치 등급 | 1 개 C, D / 2 개 F, G |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
리드 길이 | 12 "~ 18" |
길이 덜 샤프트 | 11.875 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 위험한 위치 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 위험 지역 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1725 |
NEMA 디자인 | 없음 |
공칭 효율성 | 68% |
전체 길이 | 13 15 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2 1 / 16 " |
온도 암호 | T3B |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 722856022806 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8501514040 |
프로덕트 | 모델 | 공칭 효율성 | 완전 부하 암페어 | 위험한 위치 등급 | 전체 길이 | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17E5311 | 74.5% | 1.2-1.2/0.60 | 1 개 C, D / 2 개 F, G | 12 " | 1.00 | 자동차 | 208-230/460 | 1/3 | ₩ 1,214,132 | ||
056T17E5312 | - | 0.44 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3B | - | 1.0 | 자동 보호기 | 575 | 1/4 | ₩ 1,580,396 | ||
056T17E5310 | - | 1.1-1.1 / .55 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3B | - | 1.0 | 자동 보호기 | 208-230/460 | 1/4 | ₩ 914,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.