그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 11052 |
자재 | VC-11 |
플루트 수 | 5 |
전체 길이 | 110mm |
피치 | 2.00mm |
피치 직경 제한 | D7 |
생크 직경 | 12.00mm |
크기 | M16 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 46mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 자재 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105200108 | 25mm | VC-10 | 3 | 미터법 거친 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | ₩ 62,002 | |
1105200408 | 32mm | VC-10 | 4 | 미터법 정밀 | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | ₩ 86,327 | |
1105200508 | 32mm | VC-10 | 4 | 미터법 거친 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | ₩ 77,595 | |
1105200608 | 42mm | VC-10 | 4 | 미터법 정밀 | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | ₩ 127,050 | |
1105200708 | 42mm | VC-10 | 4 | 미터법 정밀 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | ₩ 127,942 | |
1105200808 | 42mm | VC-10 | 4 | 미터법 거친 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | ₩ 127,837 | |
1105200908 | 42mm | VC-10 | 5 | 미터법 정밀 | 100mm | 1.50mm | D7 | 10.90mm | ₩ 198,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.