OSG 10056 프리미엄 스레딩 탭
필터
마침 : TiCN , 목록 번호: 10056 , 재료: VC-10 , 탭 스타일: 만나는 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005600508 | UNC | 4 | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 72,467 | |
A | 1005600108 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 65,152 | |
A | 1005602208 | UNC | 5 | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ₩ 179,795 | |
A | 1005601808 | UNC | 5 | 3.593 | 12 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ₩ 158,462 | |
A | 1005602308 | UNC | 5 | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ₩ 169,627 | |
A | 1005601408 | UNC | 4 | 3.375 " | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 121,047 | |
A | 1005601908 | UNC | 5 | 3.593 | 12 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ₩ 158,462 | |
A | 1005601008 | UNC | 4 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ₩ 111,632 | |
A | 1005600808 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 79,905 | |
A | 1005600408 | UNC | 4 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 71,575 | |
A | 1005600708 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 77,385 | |
A | 1005601508 | UNC | 4 | 3.375 " | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 122,955 | |
A | 1005600208 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 72,765 | |
A | 1005601108 | UNC | 4 | 3.156 " | 14 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ₩ 103,425 | |
A | 1005601608 | UNF | 4 | 3.375 " | 20 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 122,850 | |
A | 1005600608 | UNF | 4 | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 71,767 | |
A | 1005602108 | UNF | 5 | 3.593 | 18 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ₩ 158,462 | |
A | 1005601208 | UNF | 4 | 3.156 " | 20 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ₩ 103,425 | |
A | 1005601708 | UNF | 4 | 3.375 " | 20 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 122,850 | |
A | 1005601308 | UNF | 4 | 3.156 " | 20 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ₩ 104,177 | |
A | 1005602008 | UNF | 5 | 3.593 | 18 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ₩ 176,575 | |
A | 1005600908 | UNF | 4 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 80,920 | |
A | 1005602408 | UNF | 5 | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ₩ 169,627 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 백업 경보
- 수동식 유압 펌프
- 유압 사인 포스트 드라이버 및 탬퍼
- 링크 필터
- 데스크 무버
- 렌치
- 파워 가위
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 관축 팬 및 액세서리
- 코크스 및 실란트
- RACO 비 절연 액체 기밀 도관 피팅
- QORPAK 폐쇄 58mm 내추럴
- MEGAPRO 벌크 임팩트 너트 세터
- DIXON 어댑터 핀 러그
- TENNSCO 하단 라이저
- ANVIL 표준 홈이 있는 양단 표준 홈이 있는 도금 플러그
- SPEARS VALVES PVC 플러그 게이트 밸브, 플랜지 끝단, Buna-N
- EATON 10250T 시리즈 푸시버튼 제어 스테이션
- APPROVED VENDOR 수선판
- NIBCO 플러시 DWV 암형 어댑터, ABS