그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 10056 |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 5 |
전체 길이 | 3 13 / 16 " |
피치 | 18 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.48 " |
크기 | 5 / 8 " |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 13 / 16 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005600108 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 65,152 | |
1005600208 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 72,992 | |
1005600408 | UNC | 4 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 71,575 | |
1005600508 | UNC | 4 | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 72,502 | |
1005600608 | UNF | 4 | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 71,767 | |
1005600708 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 79,205 | |
1005600808 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 81,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.