MERSEN FERRAZ USGCC 시리즈 퓨즈 홀더
스타일 | 모델 | 극 수 | 폭 | |
---|---|---|---|---|
A | USGCC1I | 1 극 | 0.68 " | RFQ
|
B | USGCC1 | 1 극 | 0.68 " | RFQ
|
C | USGCC1I-DC24 | 1 극 | 0.68 " | RFQ
|
D | USGCC2 | 2 극 | 1.36 " | RFQ
|
E | USGCC2I | 2 극 | 1.36 " | RFQ
|
F | USGCC3 | 3 극 | 2.04 " | RFQ
|
G | USGCC3I | 3 극 | 2.04 " | RFQ
|
H | USGCC3IN | 3 극 | 2.04 " | RFQ
|
I | USGCC3N | 3 극 | 2.04 " | RFQ
|
J | USGCC4I | 4 극 | 2.72 " | RFQ
|
K | USGCC4 | 4 극 | 2.72 " | RFQ
|
USGCC 시리즈 퓨즈 홀더
Mersen Ferraz USGCC 시리즈 퓨즈 홀더는 전력 제어, 배전 및 전력 전자 장치에서 퓨즈를 안전하게 고정하고 보호합니다. 전기 회로에 퓨즈를 안전하게 통합하는 데 적합하여 강력한 전류 경로를 보장하고 과전류 조건에서 퓨즈를 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 홀더는 라이브 클립과의 우발적인 접촉을 방지하기 위해 퓨즈를 감싸고 있습니다. 최대 600VAC/VDC의 전압에서 작동할 수 있습니다. 이 퓨즈 홀더에는 도구 없이 쉽게 연결할 수 있도록 나사 없는 스프링 압력 단자가 장착되어 있습니다. -25~80°C 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 퓨즈 홀더는 여러 장치를 연결하기 위한 1, 2, 3 및 4극 구성으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스레딩 도구 세트
- 전기 기기 제어
- 음식물 쓰레기 처리기
- 유도 충전기베이스
- 배기 레인 캡
- 여과기
- 온도계/습도계
- 카운터 및 아워 미터
- 농업 테스트
- 매뉴얼
- KNIPEX 제어 캐비닛 키
- EAGLE 드럼 유출 억제 팔레트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 코드 그립, 2인치, NPT
- ADVANCE TABCO 프레스티지 언더 바 드레인 보드 캐비닛
- ACROVYN 난간, 인테리어, 유목
- PS DOORS Edgehalt 조정 가능한 안전 게이트
- EATON D7 계열 범용 계전기
- EATON E34 시리즈 선택기 스위치 장치
- WEG ESWF 시리즈 조합형 F형 교차 라인 스타터
- GROVE GEAR GR 시리즈, 880 크기, Ironman 웜기어 감속기