전기 기기 제어
전기 쿡 제어 온도 조절기
Robertshaw는 전기 난방, 자동차, 운송, 저장 및 물 공급 애플리케이션을 위한 전기 조리 온도 조절기를 제조합니다. 이 가스 온도 조절기는 Ranco G1 및 5300 시리즈 온도 조절기 교체 장치. Robertshaw 가스 온도 조절기는 금속에 과도한 응력을 가하지 않으면서 높은 감도를 제공하며 정밀한 온도 제어가 필요한 가혹한 응용 분야에 적합합니다. 부식을 방지하고 최대 화씨 200도의 온도를 처리할 수 있는 두 개의 스테인리스 스틸 다이어프램이 있습니다. 이러한 제어 온도 조절 장치는 포지티브 스위치를 끄기 위해 DPST(더블 폴 싱글 스로우) 스냅 작동 메커니즘을 사용합니다. 이 Robertshaw 오븐 온도 조절기는 단단히 설치할 수 있도록 2개의 다른 위치에 터미널이 장착된 상태로 제공됩니다. 부착된 회전 스위치 또는 무한 스위치는 전기 발열체에 의해 생성되는 전력을 조절합니다. 최대 XNUMX인치의 줄기 길이를 가진 다양한 Robertshaw 오븐 온도 조절기 중에서 선택하십시오.
Robertshaw는 전기 난방, 자동차, 운송, 저장 및 물 공급 애플리케이션을 위한 전기 조리 온도 조절기를 제조합니다. 이 가스 온도 조절기는 Ranco G1 및 5300 시리즈 온도 조절기 교체 장치. Robertshaw 가스 온도 조절기는 금속에 과도한 응력을 가하지 않으면서 높은 감도를 제공하며 정밀한 온도 제어가 필요한 가혹한 응용 분야에 적합합니다. 부식을 방지하고 최대 화씨 200도의 온도를 처리할 수 있는 두 개의 스테인리스 스틸 다이어프램이 있습니다. 이러한 제어 온도 조절 장치는 포지티브 스위치를 끄기 위해 DPST(더블 폴 싱글 스로우) 스냅 작동 메커니즘을 사용합니다. 이 Robertshaw 오븐 온도 조절기는 단단히 설치할 수 있도록 2개의 다른 위치에 터미널이 장착된 상태로 제공됩니다. 부착된 회전 스위치 또는 무한 스위치는 전기 발열체에 의해 생성되는 전력을 조절합니다. 최대 XNUMX인치의 줄기 길이를 가진 다양한 Robertshaw 오븐 온도 조절기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 대체 | 줄기 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5300-100 | ₩266,245 | ||||
B | 5300-651 | ₩226,292 | ||||
C | 5300-618 | ₩360,359 | ||||
D | 5300-612 | ₩405,300 | ||||
E | 5300-406 | ₩318,570 | ||||
F | 5300-146 | ₩208,092 | ||||
G | 5300-015 | ₩308,035 | ||||
A | 5300-711 | ₩188,597 | ||||
H | 5300-114 | ₩136,710 | ||||
E | 5300-401 | ₩222,004 | ||||
I | 5300-027 | ₩297,045 | ||||
J | 5300-641 | ₩377,527 | ||||
K | 5000-811 | ₩397,652 | ||||
L | 5000-813 | ₩457,397 | ||||
M | 5000-851 | ₩354,357 | ||||
N | 5300-041 | ₩227,465 | ||||
B | 5300-735 | ₩238,087 |
전기 조리 제어
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | MCN485EOLTCB | RFQ |
A | MCN485CBAC | RFQ |
전기 조리기 제어 상한
전기 쿡 컨트롤 교체
열전대 6피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1970-072 | CT9CBX | ₩ 34,212 |
온도 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
G1-4913 | CT8MYV | ₩ 173,495 |
터미네이터가 있는 컨버터 박스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MCN485CB2EOLT | CF4PYY | - | RFQ |
전기 기기 제어
전기 기기 제어 장치는 스토브 온도 조절 장치 및 기타 다양한 가전 제품의 조절 및 교체를 지원합니다. 기기 제어 카탈로그에는 회로 또는 기계 장비의 작동 상태를 경보 및 모니터링하는 원형 표시등이 포함되어 있으며 전기 가열 요소에 의해 소산되는 전력을 조절하는 전기 조리 제어 장치가 있습니다. 120VAC ~ 480VAC 전압 온도 조절기에서 사용할 수 있는 다양한 전기 제품 제어 장치 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 호스 클램프
- 견과류
- 솔레노이드
- 스트레이너
- 용접 화학
- 에어 쏘
- Dunnage 랙
- 세척 / 딥 탱크
- 탈출 후드 및 호흡기
- 보호 슬리브
- VNE STAINLESS 세그먼트 클램프, 3 개
- ROCKWOOD 볼록 도어 스톱
- TMI 용접 비닐 스트립 롤
- DAYTON 그라인더 펌프
- BUSSMANN 170M 유형 GKN 시리즈 반도체 퓨즈
- DIXON 남성 커플 링
- KELCH 콜릿척 테이퍼 사이즈 HSK100A
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 40미크론, 코르크 씰
- ENERPAC EFBE 시리즈 절단기
- CRESTWARE 서빙 트레이 및 플래터