EATON D7 시리즈 범용 계전기
Eaton D7 시리즈 범용 릴레이는 모터, 솔레노이드 및 조명과 같은 전기 부하의 안전하고 신뢰할 수 있는 제어에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | D7PF2AA | ₩ 46,984 | RFQ
|
A | D7PF2AB | - | RFQ
|
B | D7PR4A | - | RFQ
|
B | D7PR3B | ₩ 34,234 | |
B | D7PR43T1 | ₩ 80,220 | RFQ
|
C | D7PR2T | - | RFQ
|
D | D7PF4AT | - | RFQ
|
E | D7PF3AT1 | - | RFQ
|
B | D7PR24A | ₩ 46,144 | RFQ
|
F | D7PF4AA | - | RFQ
|
A | D7PF2AT1 | ₩ 46,984 | RFQ
|
E | D7PF3AT | - | RFQ
|
G | D7패드 | - | RFQ
|
E | D7PF3AA | ₩ 61,348 | RFQ
|
A | D7PF2AA1 | - | RFQ
|
H | D7PAB | - | RFQ
|
A | D7PF2AT | - | RFQ
|
I | D7PA3 | - | RFQ
|
J | D7PAA | ₩ 22,792 | RFQ
|
B | D7PR2A | - | RFQ
|
K | D7PF4AT1 | - | RFQ
|
A | D7PF2AR1 | - | RFQ
|
L | D7PA7 | ₩ 26,292 | RFQ
|
B | D7PR4T | - | RFQ
|
특징
- 계전기는 상시 개방, 상시 폐쇄 및 전환 접점과 같은 다양한 접점 구성으로 제공됩니다.
- 일반적으로 평상시 열린 접점은 전기 부하를 켜는 데 사용되는 반면 평상시 닫힌 접점은 끄는 데 사용됩니다.
- 전환 접점은 서로 다른 두 부하 사이를 번갈아 사용합니다.
자주 묻는 질문
Eaton D7 시리즈 범용 릴레이의 작동 주변 온도는 얼마입니까?
-40 ~ 185도 F.
Eaton D7 시리즈 범용 릴레이를 인쇄 회로 기판(PCB)에 장착할 수 있습니까?
예, Eaton D7 시리즈 범용 릴레이는 PCB에 장착할 수 있어 전자 애플리케이션에 적합합니다.
범용 계전기와 회로 차단기의 차이점은 무엇입니까?
범용 릴레이와 회로 차단기의 주요 차이점은 기능에 있습니다. 계전기는 회로 내의 전기 흐름을 조절하는 데 사용되는 반면 회로 차단기는 과전류 또는 단락으로 인한 잠재적 위험으로부터 전기 시스템 및 장치를 보호하도록 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 공구 액세서리
- 패키지 터미널 에어컨 PTAC
- 스크린 도어 하드웨어
- 스폿 용접기 액세서리
- 의료 카트 액세서리
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 도서 및 학습용품들
- 호이스트 및 트롤리
- 밀링 공구
- DAYTON 유형 C 동력 전달 V 벨트
- DIAMOND VANTAGE 우울한 센터 휠
- SCHNEIDER ELECTRIC 수동 스타터 액세서리
- DAYTON 끝 덮개
- WEATHERHEAD 티 1/2 인치 튜브 크기
- BUSSMANN MMT 계열 반도체 퓨즈
- WOODHEAD 130180 시리즈 범퍼
- MERSEN FERRAZ NH 퓨즈 링크, 500-690VAC
- DAYTON 에어 스프링
- VESTIL 수동 브러시 스위퍼