PS DOORS Edgehalt 조절식 안전 게이트
PS 도어 EdgeHalt 조정식 안전 게이트는 제조, 자동차, 건설 및 항공 산업에서 높은 난간 개방으로 인해 작업자를 위험한 추락으로부터 보호합니다. 표준 난간 또는 평평한 표면에 장착할 수 있어 난간 보호 장치에 대한 양방향 교통이 가능합니다....입/신청. 이 안전 게이트는 여러 위치에서 쉽게 이동하고 다시 설치할 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 마감재 | 자재 | 개방 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASG-1836-PCY | 분말 코팅 | 연강 | 18 "~ 36" | 노란색 | ₩ 574,735 | RFQ
|
B | ASG-1836-아연 | 아연 도금 | 연강 | 18 "~ 36" | 회색 | ₩ 763,636 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 표준 난간에 설치:
- U-볼트를 사용하여 안전 게이트를 조이지 않고 난간에 느슨하게 고정합니다.
- 연락처 상단을 난간 상단에 정렬합니다.
- 난간/마운팅 브래킷을 안전 게이트 개구부에 대해 90도가 되도록 조정하고 U-볼트를 조입니다.
- 힌지 플레이트와 후프/게이트 암의 결합 지점에 있는 XNUMX개의 캐리지 볼트 구멍 중 XNUMX개를 선택하여 후프/게이트 암을 필요한 개방 폭으로 조정합니다.
- 게이트의 스톱 플레이트는 인접한 수직 난간 기둥과 겹치고 접촉해야 합니다.
- 게이트를 완전히 작동하여 올바른 정렬을 확인하십시오.
- 20ft-lb의 토크로 U-볼트를 완전히 조이고 보호 스레드 캡과 같은 적절한 부착물을 사용하십시오.
- 앵글 난간 또는 플랫 바 난간/벽면에 설치:
- 안전 게이트의 난간 브래킷을 각진 난간 내부 또는 플랫 바/플랫 벽에 고정합니다.
- 연락처 상단을 난간 상단에 정렬합니다.
- 난간에 구멍을 뚫고 난간 브래킷을 통해 마운팅 볼트를 삽입합니다. 난간을 찾을 수 없는 경우 후프/게이트 암의 상단을 걷는 표면 위로 42인치로 조정합니다.
- 게이트 암을 적절한 개방 너비로 조정하기 위한 나머지 단계는 표준 난간의 설치 단계와 동일합니다.
- 사다리를 오르거나 승강장에 진입하는 동안 안전문을 작동하는 행위:
- 사용자가 게이트에 도달할 때까지 사다리를 올라갑니다.
- 난간이나 사다리를 단단히 잡고 게이트를 통해 높은 플랫폼으로 올라갑니다.
- 사다리를 내려오거나 승강장에서 나올 때 안전문을 작동하는 경우:
- 사다리 난간을 단단히 잡고 안전문을 엽니다.
- 그런 다음 사용자는 적절한 사다리 하강 위치로 이동하여 지상까지 하강을 시작할 수 있습니다.
특징
- 이 게이트는 단순히 반전하여 왼쪽과 오른쪽 방향으로 모두 스윙할 수 있습니다.
- 18인치에서 36인치 범위의 개구부에 맞도록 다용도로 조절 가능한 디자인을 제공합니다.
- 줄자와 딥웰 소켓 및 래칫, 렌치 세트/토크 렌치 또는 너트 드라이버가 있는 임팩트 드릴을 사용하여 톱질이나 절단 없이 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 게이트는 내구성, 가시성 및 구조적 강도를 위해 안전 노란색 분말 코팅 또는 아연 코팅 마감 처리된 연강으로 만들어집니다.
- 이 자동 폐쇄 게이트는 1시간 안전/보호를 위해 XNUMX만 주기 이상을 견딜 수 있는 스프링을 사용합니다.
- 미리 조립된 부품(힌지 플레이트 어셈블리, 후프, 캐리지 볼트, 플랫 와셔 및 나일론 너트), 하드웨어 백 및 선택적인 지지 블록 키트가 포함된 설치 준비 키트로 제공됩니다.
호환 액세서리
- 잠금 키트: 이 키트는 게이트를 잠가 제한 구역, 메자닌 또는 고가 플랫폼으로의 무단 진입을 방지합니다.
- 스탠드오프 장착 시스템: 이 시스템은 메자닌 가장자리의 플랫폼 공간을 늘리고 사다리/레일을 사용하는 작업자에게 잡을 수 있는 장소를 제공하기 위해 기존 난간 및 조정 가능한 안전 게이트에 직접 장착됩니다. 이 시스템은 직원이 사다리에서 높은 플랫폼으로 쉽고 안전하게 이동할 수 있도록 도와줍니다.
- 사다리 액세서리: Raptor Supplies 는 안전연락처 오래되었거나 낡거나 결함이 있는 부품을 교체하기 위한 경첩 플레이트 어셈블리와 같은 PS 도어 사다리 액세서리 및 교체 부품을 제공합니다.
표준 및 승인
- CE
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
- ANSI
- CSA
자주하는 질문
사용자는 필요한 안전 게이트의 크기를 어떻게 결정할 수 있습니까?
사용자는 하나의 난간/난간에서 다른 난간까지의 명확한 개구부를 간단히 측정한 다음 원하는 개구부 크기에 따라 이러한 안전 게이트를 조정할 수 있습니다.
아연 코팅 또는 안전 노란색 분말 코팅 안전 게이트 중에서 선택하는 방법은 무엇입니까?
아연 도금 또는 아연 코팅은 부식을 방지하고 실외 조건이나 열악한 환경에서 내구성을 제공합니다. 안전 노란색 분말 코팅은 일반적으로 높은 가시성을 위해 실내 용도로 사용됩니다.
PS Doors EdgeHalt 조정식 안전 게이트를 설치하거나 작동하기 전에 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
- 사용자는 작동 중에 게이트 개방/이동 영역에 모든 장애물이 없는지 확인해야 합니다.
- 그들은 안전 게이트를 설치하거나 작동할 때 OSHA 및 ANSI 안전 규정과 회사 안전 정책을 준수해야 합니다.
- 설치하기 전에 사용자는 장착 표면의 구조 분석을 받아 모든 하중을 지지하고 안전하게 작동할 수 있는지 확인해야 합니다.
- 모든 설치 담당자는 적절한 추락 방지 장비를 착용하고 게이트를 설치하는 동안 안전 예방 조치를 따라야 합니다.
- 이러한 안전 게이트는 오류 없이 효율적인 성능을 보장하기 위해 적절하게 유지 관리되어야 합니다.
이 PS Doors EdgeHalt 조정식 안전 게이트에 대한 몇 가지 문제 해결 팁은 무엇입니까?
- 게이트 구성 요소, 패스너 및 기계적 연결은 손상 및 오정렬에 대해 검사해야 합니다. 그런 다음 필요한 경우 원하는 설계 공차를 충족하도록 조정, 수리 또는 교체해야 합니다.
- 적절한 정렬을 보장하기 위해 필요에 따라 게이트를 조정할 수 있습니다.
- 장치의 마감재는 구조적 무결성을 보호하기 위해 주기적으로 검사, 청소 및 재도포해야 합니다.
- 이러한 안전 게이트는 안전하고 효율적인 작동을 위해 매년(최소) 검사 및 유지 관리 점검을 받아야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사이클 타이머
- 의료 카트
- 절연 변압기
- 전기 팬 코일 히터
- 차량 부품 보호
- 드릴 액세서리
- 임팩소켓 및 비트
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 실험실 여과
- 자동차 화학 제품
- GRAINGER 양동이 뚜껑 오프너
- MJ MAY 롤 스톡, 3피트 X 12인치
- APOLLO VALVES 41-541 시리즈 레버 핸들 암수 육각 숄더 에어 콕
- JUSTRITE 알루미늄 헤드
- Arrow Pneumatics 3 시리즈 Arrowfog 윤활기, 중간 흐름
- LEATHERHEAD TOOLS SET 도구, 브리처 바
- INGERSOLL-RAND 에어 펜슬 그라인더
- 3M 유출 키트
- LOVEJOY SLD 1900 시리즈, 키리스 리지드 커플링, 메트릭
- TIMKEN 분할 원통형 롤러 베어링 라이트 시리즈 SN/SD 플러머 블록