데스크 무버 | Raptor Supplies 대한민국

데스크 무버

필터

WESCO -

데스크 무버

Wesco 데스크 무버는 운반하기 전에 서랍과 선반을 제거하는 번거로움 없이 최대 600lb의 하중을 포함하는 작업 테이블을 이동하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 긁힘과 미끄러짐을 방지하기 위한 비닐 코팅 리프트 랙과 단일 및 이중 받침대 책상을 이동하기 위한 조정 가능한 받침대 어댑터가 있습니다. 이 무버의 2.5/4인치 너비 스위블 캐스터는 360도 회전을 허용하여 거칠거나 고르지 않은 표면에서도 부드러운 이동을 제공합니다.

스타일모델핸들 높이가격
A27215539.5 "₩638,654
A27215640 "₩674,889
A27215741.25 "₩700,865
DAYTON -

데스크 무버

Dayton 데스크 무버는 양쪽에 파일 캐비넷이나 서랍이 있고 아래에 다리가 있는 책상을 올리고 옮기는 데 사용됩니다. 이 리프트 앤 롤 돌리를 사용하면 서랍을 비우거나 상단에서 항목을 제거하지 않고도 책상을 이동할 수 있습니다. 적재, 하역 또는 보관을 위해 제거할 수 있는 스티어링 핸들이 특징입니다. 손잡이에는 안전 걸쇠가 있어 넘어져 바닥과 벽이 손상되는 것을 방지합니다. 이 책상 이동 장치에는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있는 32개의 회전식 경질 고무 캐스터가 장착되어 있습니다. 46~XNUMX인치 범위의 플랫폼 너비로 사용할 수 있습니다.

스타일모델캐스터 Dia.전반적인 깊이전체 폭플랫폼 폭가격
A30E9832.5 "22.5 "32 "32 "₩710,780
A30E9842.5 "22.5 "40 "40 "₩547,540
A30E9852.5 "22.5 "46 "46 "₩682,535
A30E9873"22.5 "40 "40 "₩748,860
A30E9883"22.5 "46 "46 "₩728,385
A30E9863"22.5 "32 "32 "₩460,320
A30E9903.5 "22.75 "40 "40 "₩824,110
A30E9893.5 "22.75 "32 "32 "₩801,044
A30E9913.5 "22.75 "46 "46 "₩840,805
A30E9944"22.75 "46 "46 "₩882,875
A30E9954"22.75 "40 "40 "₩1,009,365
A30E9934"22.75 "40 "40 "₩838,302
A30E9924"22.75 "32 "32 "₩766,447
RAYMOND -

데스크 무버

스타일모델캐스터 Dia.부하 용량자재전반적인 깊이전체 폭플랫폼 깊이플랫폼 폭가격
A2000-402.5 "600의 파운드강철 관, 철 주물22.5 "40 "16 "40 "₩916,580
A2000-462.5 "600의 파운드강철 관, 철 주물22.5 "46 "16 "46 "₩887,652
A20002.5 "600의 파운드강철 관, 철 주물22.5 "32 "16 "32 "₩903,910
A23003"600의 파운드강철 관, 철 주물22.5 "32 "16 "32 "₩868,594
B14303"800의 파운드강철--20 "30 "₩391,422
C14363"800의 파운드강철--24 "36 "₩464,415
A2300-463"600의 파운드강철 관, 철 주물22.5 "46 "16 "46 "₩925,015
B14203"800의 파운드강철--16 "26 "₩288,750
A2300-403"600의 파운드강철 관, 철 주물22.5 "40 "16 "40 "₩939,627
A3500-403.5 "600의 파운드강철 관, 철 주물22.75 "40 "16 "40 "₩1,049,160
A35003.5 "600의 파운드강철 관, 철 주물22.75 "32 "16 "32 "₩1,019,094
A3500-463.5 "600의 파운드강철 관, 철 주물22.75 "46 "16 "46 "₩1,064,315
D41084"600의 파운드강철 관, 철 주물22.75 "40 "16 "40 "₩1,275,767
A40004"600의 파운드강철 관, 철 주물22.75 "32 "16 "32 "₩967,540
A4000-464"600의 파운드강철 관, 철 주물22.75 "46 "16 "46 "₩1,107,960
A4000-404"600의 파운드강철 관, 철 주물22.75 "40 "16 "40 "₩1,059,747
DAYTON -

학생용 책상 이동기 용량 200 Lb 46x26

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
30F043AC4LYF₩ 507,184
WESCO -

조정 가능한 받침대 어댑터

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
272150AG7KCF₩ 452,518
RAYMOND -

학생용 책상 발동기 200 Lb 용량 46x26

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
700AD7CMW₩ 711,515
VESTIL -

데스크 무버, 강철, 600파운드 용량

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
책상 -MAG7QLM₩ 543,810

데스크 무버

사무실을 이전해야 합니까? 당사의 롤링 플랫폼 Desk Movers는 책상이나 캐비닛 아래로 미끄러져 들어가 쉽게 들어올리거나 새 위치로 옮길 수 있습니다. 책상 이동 장치를 사용하면 서랍을 비우거나 제거하지 않고도 책상이나 캐비닛을 이동할 수 있습니다. 다양한 재질과 크기로 제공되는 책상 이동기는 시간과 에너지를 절약하고 부상 위험과 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.