OSG 10053 시리즈 스트레이트 플루트 탭
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005302408 | 100mm | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | ₩ 222,442 | |
A | 1005302508 | 100mm | 18 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | ₩ 222,442 | |
A | 1005302908 | 110mm | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | ₩ 289,257 | |
A | 1005302808 | 110mm | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | ₩ 323,277 | |
A | 1005302708 | 125mm | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ₩ 289,257 | |
A | 1005303208 | 125mm | 14 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNF | ₩ 420,157 | |
A | 1005302608 | 125mm | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ₩ 289,257 | |
A | 1005303308 | 125mm | 14 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNF | ₩ 420,157 | |
A | 1005303108 | 140mm | 9 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNC | ₩ 420,157 | |
A | 1005303008 | 140mm | 9 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNC | ₩ 420,157 | |
A | 1005303508 | 160mm | 8 | H5 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | UNC | ₩ 551,162 | |
A | 1005303408 | 160mm | 8 | H3 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | UNC | ₩ 551,162 |
10053 시리즈 스트레이트 플루트 탭
OSG 10053 시리즈 직선 플루트 탭은 강철, 알루미늄 및 기타 금속과 같은 재료의 사전 드릴링된 구멍에 내부 나사산을 생성하도록 설계되었습니다. 효율적인 칩 배출을 가능하게 하는 직선 플루트 설계로 태핑 공정 중 막힘 위험을 줄입니다. 이 탭에는 5개의 플루트가 있어 태핑 작업 중 효율적인 칩 배출이 가능합니다. 탭의 내마모성을 강화하고 절단 중 마찰을 줄이는 데 도움이 되는 V 코팅/마감 처리된 분말 금속 구조가 특징입니다. 이 탭은 100, 110, 125, 140 및 160mm 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 검색
- 유리 섬유 U 자형 채널 스톡
- 스프링클러 헤드
- 자동차 클리너 및 탈지제
- 컨베이어 액세서리
- 스위치
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 하수구
- 견과류
- 데이터 기록계
- TMI 여닫이문, 알루미늄
- MILLER - WELDCRAFT 콜렛 구리 가스 렌즈
- KNIPEX 크림 핑 키트 1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 고밀도 와이어 시스템, 투명 선반 선반
- COOPER B-LINE 잭 체인
- HOFFMAN 개념 시리즈 유형 4 분리 인클로저
- DAYTON 링 씰 키트
- SMC VALVES Ps1000 시리즈 압력 스위치
- SMC VALVES 헤드 커버
- VESTIL LAD 시리즈 상업용 스프링 장착 사다리, 흰색