HOFFMAN 개념 시리즈 유형 4 분리 인클로저
필터
기본 재료 : 금속의 , 색상: 회색 , 인클로저 커버 특징: 2 개 또는 3 개의 내부 잠금 지점이있는 래치 , 인클로저 커버 유형: 힌지 , 마치다: ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 , 개스킷: 폴리 우레탄 , IP 등급: 66 , 녹아웃 / 녹아웃 없음: 녹아웃 없음 , 재료: 탄소강 , 금속 게이지: 14, 16 , 장착: 벽 , NEMA 등급: 4, 12
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDSC603816LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | CDSC36328LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | CDSC603816 | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | CDSC603812LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | CDSC483816LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
F | CDSC483816 | - | - | - | - | - | RFQ
|
G | CDSC483812LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
H | CDSC423816LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
I | CDSC423816 | - | - | - | - | - | RFQ
|
J | CDSC423812LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
K | CDSC423812 | - | - | - | - | - | RFQ
|
L | CDSC423216LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
M | CDSC423216 | - | - | - | - | - | RFQ
|
N | CDSC423212LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
O | CDSC36328 | - | - | - | - | - | RFQ
|
P | CDSC363216LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
Q | CDSC363216 | - | - | - | - | - | RFQ
|
R | CDSC36268LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
S | CDSC30268LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
T | CDSC24268LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
U | CDSC24268 | - | - | - | - | - | RFQ
|
V | CDSC24228LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
W | CDSC20228LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
X | CDSC24228 | 8" | 24 " | 32FK20 | 22 " | ₩ 2,099,737 | |
X | CDSC36268 | 8" | 36 " | 32FK30 | 26 " | ₩ 2,765,752 | |
X | CDSC30268 | 8" | 30 " | 32FK26 | 26 " | ₩ 2,492,507 | |
X | CDSC20228 | 8" | 20 " | 32FK16 | 22 " | ₩ 2,037,332 | |
X | CDSC603812 | 12 " | 60 " | 32FK41 | 38 " | ₩ 4,595,482 | |
X | CDSC483812 | 12 " | 48 " | 32FK39 | 38 " | ₩ 4,101,650 | |
X | CDSC423212 | 12 " | 42 " | 32FK36 | 32 " | ₩ 3,431,697 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 타이 도구
- 실린더 장착 하드웨어
- 범용 AC / DC 기어 모터
- 밀폐 된 우주 삼각대
- 부스터 레귤레이터
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 도르래 및 풀리
- 접지 오류 보호
- 색인 생성 가능한 도구
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- PROTO 힌지 핸들
- INSINKERATOR 쓰레기 처리
- DAYTON 전기 유닛 히터
- MILLER ELECTRIC 드라이브 롤
- AMPCO METAL 힌지 핸들 소켓 렌치
- VIBCO BV 시리즈 볼 진동기
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 부분 측면 장착 서브패널
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5-40 unc
- RAMFAN 압력 덕트
- WEG ODP C 페이스, 풋 마운트, XNUMX상 범용 모터