실린더 장착 하드웨어
실린더 장착 하드웨어
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 보어 직경. | 맞다 | 항목 | 자재 | 산 | 실장 형 | 전반적인 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NCG-C032 | ₩20,212 | |||||||||
B | CG-F040SUS | ₩40,495 | |||||||||
B | CG-F020SUS | ₩29,015 | |||||||||
C | CJK-F016SUS | ₩14,822 | |||||||||
D | G5100 | ₩131,792 | |||||||||
E | BT-06 | ₩13,597 | |||||||||
E | BJ2-008 | ₩12,127 | |||||||||
E | BA-06 | ₩7,717 | |||||||||
E | BAF-04S | ₩10,237 | |||||||||
E | NBA-106S | ₩10,237 | |||||||||
E | BM2-025 | ₩10,430 | |||||||||
E | NBA-088S | ₩10,237 | |||||||||
E | BA-01 | ₩8,189 | |||||||||
E | BJ2-016S | ₩15,312 | |||||||||
F | 5VNW9 | ₩7,630 | |||||||||
G | NCG-F040 | ₩21,315 | |||||||||
B | CG-F063SUS | ₩76,842 | |||||||||
G | NCG-F032 | ₩12,687 | |||||||||
H | 5VNW7 | ₩81,235 | |||||||||
I | 5VNX1 | ₩22,977 | |||||||||
E | BMA2-040 | ₩10,412 | |||||||||
E | BM2-040 | ₩12,529 | |||||||||
J | CJ-T016SUS | ₩49,542 | |||||||||
K | 5PFH5 | ₩6,387 | |||||||||
A | NCG-C050 | ₩24,552 |
브래킷 클레 비스
브라켓 3-1 / 4 4 인치 보어 Ss
브래킷 2-1 / 2 인치 보어 알루미늄
에어 실린더 사이드 러그 마운트
SPEEDAIRE 측면 러그 공기 실린더 장착 키트는 다양한 상업 및 산업 시설에서 원하는 장착 스타일로 공기 실린더를 장착하는 데 사용됩니다. 내구성이 뛰어난 알루미늄으로 제작되었으며 양극 산화 처리 및 비 양극 산화 처리 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 측면 러그 공기 실린더 장착 키트는 다양한 상업 및 산업 시설에서 원하는 장착 스타일로 공기 실린더를 장착하는 데 사용됩니다. 내구성이 뛰어난 알루미늄으로 제작되었으며 양극 산화 처리 및 비 양극 산화 처리 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
마운팅 하드웨어
풋 마운트, 1인치
SPEEDAIRE 풋 마운트는 다양한 장착 스타일로 에어 실린더를 설치하는 데 적합합니다. 이 풋 마운트는 안정적인 베이스를 제공하며 고정 하드웨어가 장착되어 있습니다. 1-1/1 및 2-1/1인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 4인치 풋 마운트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 풋 마운트는 다양한 장착 스타일로 에어 실린더를 설치하는 데 적합합니다. 이 풋 마운트는 안정적인 베이스를 제공하며 고정 하드웨어가 장착되어 있습니다. 1-1/1 및 2-1/1인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 4인치 풋 마운트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
알루미늄 클레비스 로드 키트
Parker 클레비스 로드 키트는 유압 응용 분야에서 공압 실린더를 장착하도록 설계되었습니다. 이 키트에는 빠른 조립을 위한 피벗 핀, 로드 클레비스, 리테이너 링 0.38개 및 잼 너트가 포함되어 있습니다. 이 장치는 내식성, 저밀도 및 가단성이 뛰어난 알루미늄 구조를 가지고 있습니다. 로드 클레비스는 리테이너 링과 너트의 도움으로 핀을 수용하여 어셈블리를 단단히 고정하여 강성을 높이고 오정렬 가능성을 줄입니다. 0.5, 0.75 및 XNUMX인치 길이 변형으로 제공되는 다양한 클레비스 로드 키트 중에서 선택하십시오.
Parker 클레비스 로드 키트는 유압 응용 분야에서 공압 실린더를 장착하도록 설계되었습니다. 이 키트에는 빠른 조립을 위한 피벗 핀, 로드 클레비스, 리테이너 링 0.38개 및 잼 너트가 포함되어 있습니다. 이 장치는 내식성, 저밀도 및 가단성이 뛰어난 알루미늄 구조를 가지고 있습니다. 로드 클레비스는 리테이너 링과 너트의 도움으로 핀을 수용하여 어셈블리를 단단히 고정하여 강성을 높이고 오정렬 가능성을 줄입니다. 0.5, 0.75 및 XNUMX인치 길이 변형으로 제공되는 다양한 클레비스 로드 키트 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 맞다 | 전체 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L071300400 | ₩8,207 | |||||
A | L071300300 | ₩10,622 | |||||
A | L071300500 | ₩17,500 | |||||
A | L071300200 | ₩11,865 | |||||
A | L071300100 | ₩9,555 |
클레 비스 브라켓
플랜지 브래킷
자체 정렬 커플러
SPEEDAIRE 자동 정렬 커플러는 확장 및 후퇴 스트로크 모두에서 각도 오류와 측면 정렬 불량을 보정하여 실린더 정렬 문제를 단순화하는 데 사용되는 공기 실린더 장착 하드웨어입니다. 14000, 34000 및 37000파운드 작동력 변형에서 사용할 수 있는 다양한 자동 정렬 커플러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 자동 정렬 커플러는 확장 및 후퇴 스트로크 모두에서 각도 오류와 측면 정렬 불량을 보정하여 실린더 정렬 문제를 단순화하는 데 사용되는 공기 실린더 장착 하드웨어입니다. 14000, 34000 및 37000파운드 작동력 변형에서 사용할 수 있는 다양한 자동 정렬 커플러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
로드 클레 비스
실린더에 맞는 발 브래킷
실린더 장착
더 알아보기
- 콘크리트 공사
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 전등 안정기
- 외부 페인트 및 얼룩
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 정밀 드라이버 세트
- 범용 키트
- 스프레이 건 연장
- 플라스틱 퍼티
- 테이크 업 장치
- LAMP 멈춤 쇠 경첩
- SALSBURY INDUSTRIES 교체 플래그 사서함
- HOFFMAN Proline 시리즈 헤비 듀티 스윙 아웃 프레임
- SPEARS VALVES 네오프렌 개스킷이 있는 CPVC 구식 탱크 어댑터, Fipt x Fipt
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, UPS 병렬 클램프
- HUMBOLDT 오 - 링
- REMCO 6 밀 가운 50 인치 길이
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 황동 베벨 기어
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 부싱 키트
- REGAL 미터법 엔드밀, 싱글 엔드, 4 플루트, HSS, CC, Alcrona