DAYTON 전기 유닛 히터
매력적인 디자인과 무소음 및 안정적인 난방을 결합한 유닛 히터를 찾고 계십니까? Raptor Supplies 의 범위를 제공합니다 전기 히터 Dayton, Airmaster Fan, QMark 및 Vestil과 같은 브랜드에서 제공합니다. 설치가 쉽기 때문에 공간 난방 응용 분야에 특히 이상적입니다....on, 견고한 구조 및 건축 스타일.더 읽기
스타일 | 모델 | 폭 | 공기 흐름 | 암페어 AC | BtuH | 깊이 | 높이 | kW | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TDH7 | 30.5 " | CFM 3400 | 72.3 | 204,700 | 14.5 " | 35.5 " | 60 | 60도 F | ₩ 15,190,560 | |
B | 4TDH9 | 37.5 " | CFM 5000 | 96.3 | 273,000 | 18.5 " | 39.5 " | 80 | 55도 F | ₩ 18,509,120 |
전기 유닛 히터
Dayton 전기 히터는 무엇입니까?
Dayton 전기 장치 히터는 일반적으로 천장이 높은 지역에서 사용되며 광범위한 덕트 시스템 없이도 많은 양의 지역을 가열할 수 있습니다. Dayton 전기 히터는 에너지 효율적인 팬 코일 설계로 최대 3400cfm의 기류를 제공하며 공장, 창고, 창고 및 서비스 스테이션에서 연속적으로 또는 간헐적으로 사용하기에 이상적입니다. 이 단위 히터는 공기 분배 및 냉각기 요소 작동을 위한 뛰어난 풀 스루 기류 설계와 정상 작동 온도가 초과되면 히터를 분리하는 자동 재설정 선형 열 보호기가 특징입니다. Dayton 전기 히터는 열악한 산업 환경을 견딜 수 있도록 다이 성형된 헤비 게이지 강철 하우징으로 완전히 밀폐된 모터를 사용합니다. 효율적인 작동을 위해 알루미늄 핀, 구리 클래드 강철 외장 가열 요소가 장착되어 있습니다. 85250 BTUh의 최대 난방 용량으로 제공되는 다양한 Dayton 전기 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
사용
Dayton 전기 히터는 무엇에 사용됩니까?
Dayton 전기 히터는 강제 공기 시스템을 사용하여 공장, 창고 및 재고 있음 보관실과 같이 크거나 노출된 지역에서 기본 또는 보조 난방을 제공하기 위해 발열체 및 팬을 사용하여 공기를 가열합니다.
작동 메커니즘
Dayton 전기 히터를 켜면 생성된 전류가 장치의 니크롬 와이어 부품(가열 코일이라고도 함)을 가열합니다. 전류가 저항을 통과할 때 전기 에너지는 열로 변환됩니다. Dayton 전기 히터에는 차가운 공기를 히터로 끌어들이는 팬이 있습니다. 공기는 가열 요소를 통과하여 실내로 밀려납니다.
특징
- Dayton 전기 히터는 두꺼운 게이지, 다이 성형 강철 하우징을 가지고 있으며 현장에서 XNUMX상에서 XNUMX상으로 전환할 수 있습니다.
- 그들은 중장비, 완전히 밀폐 된 모터 및 알루미늄 핀이 달린 구리 피복 강철 외장 발열체를 가지고 있습니다.
- Dayton 전기 히터는 보다 효율적인 작동을 위해 발열체 전체에 시원한 공기를 끌어들이는 고급 흡입구 루브르 디자인을 특징으로 합니다.
- 이 전기 히터에는 자동 재설정 선형 열 보호 장치와 동적으로 균형 잡힌 대형 팬 블레이드가 있는 벤츄리 콘센트가 함께 제공됩니다.
호환 액세서리
- 수직 및 수평 브래킷: 이 브래킷은 바닥 공간을 차지하지 않고 유닛 히터를 벽이나 천장에 부착하는 데 사용됩니다.
- 온도 조절기: 디지털 또는 기계식 다이얼을 통해 히터의 온도를 제어하는 데 사용됩니다.
표준 및 승인
Dayton 전기 히터는 환경 건강, 최고의 사용자 안전 및 히터의 효율적인 성능을 보장하기 위해 UL 및 CUL 표준에 따라 제조됩니다.
설치
- Dayton 히터는 배선 및 제어실에 대한 액세스를 제공하기 위해 액세스 도어를 열 수 있는 방식으로 배치할 수 있습니다. 액세스 도어가 벽을 향하도록 히터를 장착하는 경우(히터의 깊이와 거의 동일) 액세스 도어를 완전히 열 수 있도록 히터를 벽에서 충분히 멀리 장착해야 합니다.
- Dayton 히터는 나사 막대를 사용하여 수직 또는 수평 방전용으로 장착할 수 있습니다.
- 옵션 장착 브래킷을 사용하면 히터를 수평으로 회전할 수 있습니다.
- 가열된 공기를 원하는 방향으로 보내기 위해 루버를 배치할 수 있습니다. 공기가 수평으로 배출되는 방식에 따라 루버는 공기를 위 또는 아래로 향하게 해야 합니다.
자주 묻는 질문
Dayton 전기 히터를 사용하기 전에 알아야 할 안전 예방 조치는 무엇입니까?
- 가능한 감전을 예방하기 위해 모든 배선은 미국의 국가 및 지역 전기 규정을 준수해야 합니다.
- 히터에 전원을 공급하기 전에 전원 공급 장치에서 나오는 전압이 명판에 인쇄된 정격과 일치하는지 확인하십시오.
- Dayton 전기 히터는 사용 중일 때 뜨겁습니다. 화상을 입지 않으려면 맨살이 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 통풍구 또는 배기구에 이물질을 넣거나 허용하면 히터가 파손되거나 감전될 수 있습니다.
- 어떤 식으로든 공기 흡입구 또는 배기구를 막지 마십시오. 상자, 커튼 등과 같은 가연성 물질을 히터 가까이에 두지 마십시오. 히터를 문, 가구, 수건 또는 상자 뒤에 설치하지 마십시오.
- 히터 내부에는 뜨겁고 아크 또는 스파크가 발생하는 부품이 있습니다. 휘발유/페인트/인화성 액체를 사용하거나 보관하는 장소 또는 휘발성 가스가 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
전기 유닛 히터 고장 시 대처 방법은?
선택한 단위 히터가 원하는 가열 용량 및 공기 흐름에 대한 올바른 선택이라고 가정하면 가장 먼저 확인해야 할 것은 퓨즈의 배선 및 상태입니다. 사용자는 모터에 쌓인 오물이나 먼지를 확인하고 청소해야 모터가 과열됩니다. 원활한 작동을 위해 모터도 정기적으로 윤활해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 브러쉬
- 라이트 미터
- 처방 삽입물 홀더
- 가습기 및 제습기 액세서리
- 철거 도구 및 장비
- 터미널 블록
- 재료 리프트
- 전선
- 플로트 밸브 및 액세서리
- GRAINGER 바 격자, 매끄러운 표면
- BOSTON GEAR 커플 링 폴리 프로필렌 인서트
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 경사 선반 카트
- APOLLO VALVES 86B-200 시리즈 스테인리스 스틸 3피스 전체 포트 NPT 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 블랙 스케줄 40 파이프 및 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- PLAST-O-MATIC 유량 제어 밸브, EPDM 씰
- HUMBOLDT 주걱, 직선자
- MORSE DRUM 토글 클램프
- BROWNING 재고 있음 J 폴리-V 벨트