휴대용 전기 히터
휴대용 전기 히터는 산업 및 상업 환경에서 단일 또는 소규모 영역을 가열하는 데 사용됩니다. 바퀴나 카트로 굴려 쉽게 이동할 수 있으며 내부에 추가 열을 제공할 수 있습니다....자세히 보기
휴대용 전기 히터
전기 적외선 관형 히터 요소
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | AGS1648 | ₩511,490 | |
B | 630-05129 | ₩210,770 | |
B | 630-2520 | ₩363,317 | |
B | 630-25279 | ₩383,459 | |
C | 671-5058 | ₩279,335 | |
D | 630-16279 | ₩261,240 | |
A | AGS1624 | ₩428,802 | |
B | 631-38579 | ₩474,897 | |
A | AGS1627 | ₩437,622 | |
B | 630-38579 | ₩482,265 | |
A | AGS1620 | ₩437,622 | |
A | AGS3648 | ₩767,305 | |
C | 671-5061 | ₩259,927 | |
C | 671-5018 | ₩249,707 | |
B | 631-25609 | ₩351,330 | |
A | AGS2548 | ₩613,287 | |
A | AGS2524 | ₩635,565 | |
A | AGS2520 | ₩672,857 | |
B | 631-16249 | ₩311,220 | |
E | 671-5059 | ₩302,645 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MEDH1523A | ₩2,652,002 | |
A | MEDH1583A | ₩3,206,945 | |
A | MEDH1521A | ₩3,023,912 | |
A | MEDH1543A | ₩2,981,702 | |
A | MEDH1021CKA | ₩3,017,122 |
전기 적외선 히터 패널 이미터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 64337-025 | ₩1,419,040 | |
A | 64337-022 | ₩1,521,747 | |
B | 64337-028 | ₩1,750,560 | |
B | 64337-027 | ₩1,750,560 | |
C | 64337-050 | ₩1,799,839 | |
C | 64337-051 | ₩1,799,839 | |
B | 64337-030 | ₩1,750,560 | |
D | 64337-054 | ₩2,598,400 | |
E | 64337-032 | ₩2,580,480 | |
F | 64337-038 | ₩2,623,040 | |
E | 64337-033 | ₩2,580,480 | |
D | 64337-053 | ₩2,786,455 | |
F | 64337-040 | ₩2,623,040 | |
E | 64337-035 | ₩2,580,480 | |
A | 64337-023 | ₩1,419,040 |
휴대용 히터
PES 시리즈 휴대용 전기 도롱뇽
스타일 | 모델 | 온도 오르기 | A | 깊이 | 전압 | 와트 @ 240볼트 | 열 등급 | kW | 최대. BTU | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PES-1024-1 | ₩3,823,705 | |||||||||
B | PES-1520-3 | ₩4,006,901 | |||||||||
C | PES-1524-1 | ₩4,006,901 | |||||||||
D | PES-1524-3 | ₩3,816,043 | |||||||||
E | PES-1548-3 | ₩3,816,120 | |||||||||
F | PES-3048-3 | ₩6,315,094 |
받침대 및 타워, 휴대용 전기 히터, 진동
Dayton 휴대용 전기 히터는 사무실 공간과 응접실에 따뜻함을 제공합니다. 이 장치는 온도가 정상으로 냉각되면 수동으로 재부팅되는 열 과열 보호 기능을 수동으로 재설정합니다. 또한 연속 사용 중에도 외부 본체가 뜨거워지지 않도록 하는 "쿨 터치" 하우징이 특징이며 바퀴나 카트로 시설 주변을 이동할 수 있습니다. 선택한 모델에는 "2단 속도 설정", "팬 전용" 및 "켜기/끄기 응용 프로그램"을 위한 완전한 기능의 프로그래밍 가능한 원격 제어가 포함됩니다. UL/cUL 표준을 준수하며 푸시 버튼 및 기계식 선택기 다이얼 제어 유형으로 제공됩니다.
Dayton 휴대용 전기 히터는 사무실 공간과 응접실에 따뜻함을 제공합니다. 이 장치는 온도가 정상으로 냉각되면 수동으로 재부팅되는 열 과열 보호 기능을 수동으로 재설정합니다. 또한 연속 사용 중에도 외부 본체가 뜨거워지지 않도록 하는 "쿨 터치" 하우징이 특징이며 바퀴나 카트로 시설 주변을 이동할 수 있습니다. 선택한 모델에는 "2단 속도 설정", "팬 전용" 및 "켜기/끄기 응용 프로그램"을 위한 완전한 기능의 프로그래밍 가능한 원격 제어가 포함됩니다. UL/cUL 표준을 준수하며 푸시 버튼 및 기계식 선택기 다이얼 제어 유형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 암페어 AC | BtuH 출력 | kW | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PHLA 20-480360-15.0-24-TDP | ₩41,956,565 | ||||||
A | PHLA 20-480360-25.0-24-TDP | ₩43,563,135 | ||||||
A | PHLA 20-240360-15.0-24-TDP | ₩41,406,155 |
전기 공간 히터
휴대용 전기 베이스보드 히터
Dayton 휴대용 전기 베이스보드 히터는 중앙 난방 시스템에 대한 추가 난방 또는 사무실 및 상업용 건물의 팬 강제/대류 난방을 통한 독립형 난방에 이상적입니다. 이 휴대용 장치는 열이 필요한 모든 곳에 연결할 수 있습니다. 강도와 내구성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 하우징이 특징입니다. 이 히터에는 히터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 히터 작동을 시작하거나 중지하는 열 과열 보호 기능이 있는 온도 조절 장치 또는 온도 조절 장치가 내장되어 있습니다. 선택한 모델에는 히터의 차단 타이밍을 제어하기 위한 프로그래밍 가능한 제어 기능이 있습니다. 27.5~53인치 범위의 다양한 히터 중에서 선택하십시오.
Dayton 휴대용 전기 베이스보드 히터는 중앙 난방 시스템에 대한 추가 난방 또는 사무실 및 상업용 건물의 팬 강제/대류 난방을 통한 독립형 난방에 이상적입니다. 이 휴대용 장치는 열이 필요한 모든 곳에 연결할 수 있습니다. 강도와 내구성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 하우징이 특징입니다. 이 히터에는 히터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 히터 작동을 시작하거나 중지하는 열 과열 보호 기능이 있는 온도 조절 장치 또는 온도 조절 장치가 내장되어 있습니다. 선택한 모델에는 히터의 차단 타이밍을 제어하기 위한 프로그래밍 가능한 제어 기능이 있습니다. 27.5~53인치 범위의 다양한 히터 중에서 선택하십시오.
휴대용 전기 작업장 및 차고 히터
전기 공간 히터
전기 도롱뇽 히터
전기 도롱뇽 히터
스타일 | 모델 | 상 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 전압 | 와트 | 폭 | 색상 | 코드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FES-1024-1CA | ₩2,926,070 | |||||||||
B | FES-1524-3E | - | RFQ | ||||||||
B | FES-1548-3E | - | RFQ | ||||||||
B | FES-1520-3A | - | RFQ | ||||||||
C | FES-3048-3A | - | RFQ | ||||||||
D | FES-4548-3 | ₩7,321,440 |
휴대용 전기 히터
Vestil 휴대용 전기 히터는 작업 공간과 사무실에서 따뜻함을 제공하는 데 이상적입니다. 휴대용 디자인으로 작고 좁은 공간에서 사용하기에 적합합니다. 이 전기 히터는 온도 조절 온도 조절 장치와 원하는 공기 온도에 대한 여러 열 설정 기능을 갖추고 있습니다. 잡기 쉬운 손잡이와 휴대성을 위한 6피트 길이의 코드가 장착되어 있습니다. 이 휴대용 전기 히터는 2열 및 3열 설정 모델이 있습니다. Raptor Supplies.
Vestil 휴대용 전기 히터는 작업 공간과 사무실에서 따뜻함을 제공하는 데 이상적입니다. 휴대용 디자인으로 작고 좁은 공간에서 사용하기에 적합합니다. 이 전기 히터는 온도 조절 온도 조절 장치와 원하는 공기 온도에 대한 여러 열 설정 기능을 갖추고 있습니다. 잡기 쉬운 손잡이와 휴대성을 위한 6피트 길이의 코드가 장착되어 있습니다. 이 휴대용 전기 히터는 2열 및 3열 설정 모델이 있습니다. Raptor Supplies.
PES 시리즈 전원 코드
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PES-43-SO | ₩622,160 | ||||
B | PES-124-SO | ₩349,338 | ||||
C | PES-64-SO | ₩715,858 |
강제 공기 전기 히터, 1.5kW/5, 118
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MH165FAET | CT3XAA | ₩ 368,480 |
휴대용 전기 히터
휴대용 전기 히터는 집이나 상업용 건물과 같은 단일 또는 작은 영역을 가열하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Air King과 같은 브랜드의 다양한 휴대용 전기 히터를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Fostoria, Heat Wagon, Markel 제품, 큐 마크, Sengoku 및 Vestil. 이 휴대용 전기로는 열이 필요한 곳이면 어디에서나 편안하게 꽂을 수 있으며 내장 온도 조절 장치가 장착되어 있습니다. 1.3, 1.4, 8.3 및 12.5A 정격 전류로 제공되는 다양한 휴대용 전기 히터 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 안면보호
- 공구집 및 이동장
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 전기 히터 및 액세서리
- 탭 앤 다이 세트
- 캡슐화된 화학복
- 벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 제상 온도 조절기
- 배터리 및 케이블 커넥터
- MILLER BY HONEYWELL 보디 벨트
- LITTLE GIANT A 프레임 패널 트럭
- SMC VALVES 유니온 티
- KINEDYNE 2-4 인치 용 코너 보호대 플라스틱
- GE LIGHTING 실내 매달린 고정물 120V 55W
- GORLITZ 펌프
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 소켓 세트, 크롬
- REGAL 확장 핸드 탭, 테이퍼, HSS, Alcrona
- BUILDPRO 모듈형 용접 테이블용 액세서리 키트
- RAYMOND 디스크 스프링