항목 | 휴대용 전기 히터 |
ACLI 안전 플러그 | 아니 |
A | 16.7 |
자동 차단 | 가능 |
색상 | 빨간색 |
코드 길이 | 72 " |
코드 타입 | 3 |
깊이 | 10 " |
디자인 | 휴대용 히터 |
요소 시스템 | 가능 |
연료 형태 | 전기 |
열 등급 | 13000 BTU |
히터 컨트롤 | 서머 스탯 |
히터 전력 등급 | 4000W |
히터 유형 | 전달 |
난방 면적 | 1000제곱피트 |
높이 | 12.75 " |
길이 | 10 " |
자재 | 강철 |
최대. BTU | 13648 BTU |
최대. 온도 조절기 | 100도 에프 |
측정 단위 | 마다 |
최소 온도 조절기 | 50도 에프 |
설정 수 | 2 열 |
상 | 1 |
플러그 앰프 | 20 |
전력 정격 | 4000W |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cffh-240.pdf |
서머 스탯 | 가능 |
온도 조절기 범위 | 50도 100도까지 에프 |
타이머 기능 | 아니 |
팁 오버 안전 스위치 | 아니 |
UL 유형 | 1278 |
전압 | 240V, 208V |
볼트 / 위상 | 240, 208 / 1 |
와트 @ 208볼트 | 3000W |
와트 @ 240볼트 | 4000W |
폭 | 10.62 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 32.39 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 26.99 |
HS 코드 | 8516290030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.