그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 전기 히터 |
색상 | 백 |
코드 길이 | 72 " |
코드 타입 | 3 |
깊이 | 9.5 " |
높이 | 16 " |
길이 | 9.5 " |
자재 | 강철 |
최대. BTU | 5120 BTU |
측정 단위 | 마다 |
설정 수 | 난방 2개/팬 1개 |
상 | 1 |
UL 유형 | 1278 |
전압 | 120V |
볼트 / 위상 | 120 / 1PH |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8516290030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.