항목 | 휴대용 전기 히터 |
ACLI 안전 플러그 | 가능 |
A | 12.5 |
자동 차단 | 가능 |
색상 | 백 |
코드 길이 | 72 " |
코드 타입 | 3 |
깊이 | 12 " |
디자인 | 복사 및 팬 강제 휴대용 히터 |
연료 형태 | 전기 |
열 등급 | 5000 BTU |
히터 컨트롤 | 다이얼 |
히터 전력 등급 | 1500W |
히터 유형 | 광점 |
난방 면적 | 200제곱피트 |
높이 | 15 " |
길이 | 12 " |
자재 | 강철 |
최대. BTU | 5120 BTU |
측정 단위 | 마다 |
설정 수 | 3 열 |
상 | 1 |
전력 정격 | 1500W |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-crfh-198.pdf |
서머 스탯 | 가능 |
타이머 기능 | 아니 |
팁 오버 안전 스위치 | 가능 |
전압 | 120V |
볼트 / 위상 | 120 / 1PH |
120V에서 와트 | 1500W |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8516290030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.