ORBIS 접을 수있는 벌크 컨테이너
오르비스 접이식 벌크 컨테이너는 접이식으로 설계되어 보관과 운반이 용이한 대형 보관 용기입니다. 튼튼하고 가벼운 구조로 되어 있어 부피가 크고 무거운 물품을 운반/보관하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 자재 | 색상 | 접힌 너비 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 내부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HD6248-34 블록 | HDPE 구조용 폼 플라스틱 | 검정 | - | 34 " | 62.5 " | 48 " | 42.62 cu. ft. | 27.5 " | ₩ 1,449,332 | |
B | HDR7048-34 블랙 | HDPE 구조용 폼 플라스틱 | 검정 | - | 34 " | 70 " | 48 " | 46 cu. ft. | 26 2 / 3 " | ₩ 1,622,460 | |
C | HDR7848-34 블랙 | HDPE 구조용 폼 플라스틱 | 검정 | - | 34 " | 78 " | 48 " | 52.33 cu. ft. | 26 2 / 3 " | ₩ 1,854,422 | RFQ
|
D | HD6248-50 블록 | HDPE 구조용 폼 플라스틱 | 검정 | - | 50 " | 62.5 " | 48 " | 67.38 cu. ft. | 43.5 " | ₩ 1,648,814 | |
E | KD3230-25 2DR 블랙 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | - | 25 " | 32 " | 30 " | 8.16 cu. ft. | - | ₩ 549,972 | |
E | GP4048-34 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | - | 34 " | 48 " | 40 " | 26.7 cu. ft. | 27 45 / 64 " | ₩ 868,997 | |
F | HDR4048-25 검정 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | 47 5 / 16 " | 25 5 / 16 " | 39.625 " | 47 5 / 16 " | 17 cu. ft. | 18.5 " | ₩ 813,575 | |
E | KD3230-34 2DR 블루 | 고밀도 폴리에틸렌 | 파란색 | - | 34 " | 32 " | 30 " | 12.4 cu. ft. | - | ₩ 611,520 | |
G | BC4842-30 자연. | 고밀도 폴리에틸렌 | 자연의 | - | 29.5 " | 48 " | 41.5 " | 0.29 cu. ft. | 25 4 / 5 " | ₩ 1,106,122 | |
E | KD4845-34 2DR 블랙 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu. ft. | - | ₩ 783,475 | |
H | HDR6548-34 검정 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | 48 " | 34 " | 64.5 " | 48 " | 42.6 cu. ft. | 26.875 " | ₩ 1,550,325 | |
E | KD4845-34 2DR 블루 | 고밀도 폴리에틸렌 | 파란색 | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu. ft. | - | ₩ 789,985 | |
I | HDR5648-25 검정 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | 48 " | 25 " | 56.5 " | 48 " | 24.5 cu. ft. | 18 " | ₩ 1,578,045 | |
E | GP4048-39 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | - | 39 " | 48 " | 40 " | 32.8 cu. ft. | 32 7 / 10 " | ₩ 961,817 | |
J | HDR4048-34 검정 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | 47 5 / 16 " | 34 5 / 16 " | 39.625 " | 47 5 / 16 " | 25.2 cu. ft. | 27.625 " | ₩ 857,552 | |
E | KD4845-25 2DR 블랙 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | - | 25 " | 48 " | 45 " | 19.34 cu. ft. | - | ₩ 693,577 | |
G | BC4842-30 회색. | 고밀도 폴리에틸렌 | 회색 | - | 29.5 " | 48 " | 41.5 " | 20.02큐 피트 | 25 4 / 5 " | ₩ 1,106,122 | |
E | KD4845-25 2DR 블루 | 고밀도 폴리에틸렌 | 파란색 | - | 25 " | 48 " | 45 " | 19.34 cu. ft. | - | ₩ 729,644 | |
E | KD3230-34 2DR 블랙 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | - | 34 " | 32 " | 30 " | 12.4 cu. ft. | - | ₩ 569,590 | |
E | KD3230-25 2DR 블루 | 고밀도 폴리에틸렌 | 파란색 | - | 25 " | 32 " | 30 " | 8.16 cu. ft. | - | ₩ 550,287 | |
K | HDR6248-25 검정 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | 48 " | 25 " | 62.5 " | 48 " | 28.7 cu. ft. | 17 15 / 16 " | ₩ 1,561,122 |
접을 수있는 벌크 컨테이너
ORBIS BulkPak 시리즈 접을 수있는 벌크 컨테이너는 고밀도 폴리에틸렌으로 만들어져 길고 장착하기 어려운 부품과 부품을 수용합니다. 이러한 컨테이너는 비워지면 무너져 반환 운송 비용이 절감됩니다. 견고한 측벽과 통풍이 잘되는베이스가있어 내습 성과 간편한 청소가 가능합니다. 이 제품은 스택 형 설계로 제공되어 창고 공간을 절약하기 위해 장치를 서로 안전하게 쌓을 수 있으며 1500 ~ 2500lb 범위의 적재 용량에서 사용할 수 있습니다.
특징
- 이 직사각형 모양의 벌크 컨테이너에는 향상된 유연성과 보관을 위한 4방향 입구 포크가 있습니다.
- HDPE 구조용 폼 플라스틱/고밀도 폴리에틸렌 구조로 되어 있어 길고 잘 맞지 않는 부품/부품을 조정할 수 있습니다.
- RoHS를 준수하는 이 용기에는 견고한 측벽과 통풍이 잘되는 베이스가 있어 습기를 방지하고 청소가 용이합니다.
- 창고 공간을 절약하기 위해 장치를 서로 안전하게 쌓을 수 있는 쌓을 수 있는 디자인을 갖추고 있습니다.
- 이 컨테이너는 1500~2500lb 범위의 적재 용량으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- RoHS 준수
자주하는 질문
이러한 대용량 용기를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 내용물이 담긴 용기를 비우십시오.
- 고압 호스나 파워 와셔를 사용하여 물로 용기를 헹구어 떨어져 있는 먼지와 부스러기를 제거합니다.
- 용기 내부와 외부에 세척액을 바르십시오.
- 특히 더러워지거나 얼룩이 있는 부분은 부드러운 솔을 사용하여 문지릅니다.
- 용기를 물로 철저히 헹구어 남은 먼지와 세척액을 제거하십시오.
- 용기를 자연 건조시키거나 깨끗한 수건이나 천을 사용하여 남은 수분을 건조시키십시오.
Orbis 접이식 벌크 컨테이너를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 수평이고 용기와 내용물의 무게를 지탱할 수 있는 적절한 위치를 선택하십시오.
- 잔해나 장애물을 제거하여 해당 지역을 준비하십시오.
- 제조업체의 지침에 따라 용기를 조립하십시오.
- 지게차나 기타 적절한 리프팅 장비를 사용하여 컨테이너를 제자리로 들어올립니다.
- 용기를 준비된 표면 위에 내려 놓고 수평이고 안정적인지 확인하십시오.
- 필요한 경우 용기를 표면이나 다른 용기에 고정하십시오.
- 용기를 검사하여 적절하게 정렬되고 수평을 이루고 손상이나 결함이 없는지 확인하십시오.
접이식 벌크 컨테이너를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 귀하의 요구 사항을 충족하는 용기를 선택하려면 용기에 담아야 하는 무게와 부피의 양을 결정하십시오.
- 작업 요구 사항과 노출될 수 있는 환경 요인을 견딜 수 있을 만큼 견고한지 확인하려면 컨테이너의 재질과 구조를 고려하십시오.
- 공간 활용도를 극대화하고 컨테이너의 효율적인 취급, 적재 및 운반이 가능한 디자인을 찾으세요.
- 컨테이너가 지게차, 팔레트 잭, 컨베이어 등 기존 장비와 호환되는지 확인하여 원활하고 효율적인 작업을 보장하세요.
- 매끄럽고 청소하기 쉬운 표면과 안전한 래치 메커니즘과 같은 기능을 고려하여 유출이나 사고를 방지하고 제품의 안전과 위생을 보장하세요.
- 환경에 미치는 영향을 줄이고 지속 가능한 관행을 지원하려면 재활용 또는 재사용이 가능하거나 지속 가능한 재료로 만들어진 용기를 선택하세요.
- 예산을 결정하고 내구성, 수명, 운영 효율성으로 인한 잠재적 절감액 등의 요소를 고려하여 투자 대비 최고의 가치를 제공하는 컨테이너를 선택하세요.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤트 캡
- 후크 및 루프 패스너
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드
- 농업 디스크 베어링
- 티 컵 파이프 캐리어
- 스레드 삽입
- 가스켓
- 냉동 시험 장비
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 농업 테스트
- CORBIN 림 풀만 볼트, 스테인리스 스틸
- DESTACO 235 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 실린더 슬리브
- HUGHES SAFETY 드렌치 샤워, 링 메인 마운트
- VULCAN HART 퓨즈 블록
- COOPER B-LINE 독립형 계량기 전원
- LEESON 팬 모터, 삼상, 방수, 탄력 있는 베이스
- SPEARS VALVES 이중 격리 45 Deg. 팔꿈치 PVC 스케줄 80 x PVC 스케줄 40
- KRAFT TOOL CO. 핸들 어댑터
- FANTECH FIDT 시리즈 절연 플렉스 덕트