DESTACO 235 시리즈 수평 고정 클램프
스타일 | 모델 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 235-UB | 750 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U- 바 | 호라이즌 | 4.17 " | 2.09 " | ₩ 66,385 | |
B | 235-UR | 750 파운드 | 가능 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 4.16 " | 1.7 " | ₩ 127,145 | |
C | 235-U | 750 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 4.17 " | 1.69 " | ₩ 64,069 | |
D | 235-USS | 850 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | U- 바 | 호라이즌 | 4.14 " | 1.7 " | ₩ 152,880 |
235 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
이 Destaco 201 시리즈 수직 홀드 다운 토글 잠금 클램프(수직 수동 홀드 다운 클램프라고도 함)는 재료를 작업 표면에 고정할 때 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하도록 설계되었습니다. 이 수동 클램프는 클램프가 맞물릴 때 공작물을 제자리에 단단히 고정하기 위해 직립 위치로 밀린 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 또한 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하고 항공우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 조립 및 테스트, 목공 및 경가공에 이상적입니다. 이 홀드다운 클램프는 좁은 공간을 위한 로우 프로파일 설계가 특징이며 베이스, 클램프 암 및 핸들을 원하는 위치에 용접하여 배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. 이 클램프는 최대 홀딩력과 인체공학적 핸들 그립을 위해 네오프렌 스핀들과 함께 제공됩니다. Destaco 수직 수동 홀드 다운 클램프는 나사산 구멍이 있는 직선형 또는 플랜지형 베이스가 있어 설치가 쉽습니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 필요에 따라 핸들을 배치할 수 있는 유연성을 제공하고 피로도가 적은 핸들 그립을 제공합니다. 이 수직 홀드다운 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 강철/스테인리스강으로 만들어졌으며 최대 125lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 또한 각각 안전한 표면 또는 블레이드 장착을 위한 나사산 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 베이스가 있습니다. 이 클램프는 뛰어난 손 여유 공간을 제공하며 추가 안전을 위해 최대 100도의 클램프 바 개방 각도를 나타냅니다.
사용
Destaco 235 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 목공, 고정물 검사 및 자동차 부품 조립에 이상적입니다.
특징
- Destaco 235 시리즈 수평 토글 클램프는 장애물을 방지하기 위한 로우 프로파일 디자인입니다.
- 이 수평 토글 클램프는 구조적 강성과 내구성을 위해 강철/스테인리스 강철 구조를 특징으로 합니다.
- Destaco 235 시리즈 수평 토글 클램프에는 네오프렌 또는 스테인리스 스틸 육각 헤드 스핀들이 장착되어 최대 고정력을 제공합니다.
- 235 시리즈 수평 토글 클램프 장치는 M10 또는 3/8인치 스핀들 액세서리를 수용할 수 있습니다.
- Destaco 235 시리즈 수평 토글 클램프는 최대 850lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
- 이 수평 토글 클램프에는 플랜지 또는 직선 베이스가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 일부 모델에는 클램프가 우발적으로 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 안전 메커니즘이 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 240208-M: 이 플랫 팁 접착 네오프렌 스핀들은 오일에 대한 저항성을 제공하며 LABS(실리콘)가 없습니다. 이 스핀들은 -20 ~ 100°C 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- Destaco 235106: 이 플랜지 와셔는 2010-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-U, 210-UB, 210-UR, 210-TU, 237-U, 235-U와 함께 사용하도록 설계되었습니다. , 235-UR, 235-UB, 309-U 및 309-UR 클램프.
표준 및 승인
- Destaco 235 시리즈 풀액션 래치 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 산업 표준에 따라 제조되어 최고의 사용자 안전, 환경 건강 및 클램프의 우수한 성능을 보장합니다.
설치
- Destaco 235 시리즈 수평 고정 클램프는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다.
자주하는 질문
수평 토글 클램프를 어떻게 조정합니까?
클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다(마모, 비틀림 또는 휘어짐으로부터 보호하기 위해 선택된 장치와 함께 제공됨).
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 선호되며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
클램프의 유지 능력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 초경 드릴 비트
- 탭 앤 다이 세트
- 인버터 액세서리
- 장착 포인트 키트
- 전동 롤러 컨베이어
- 상점 용품
- 커플링 및 어답터
- 환풍
- 외부 페인트 및 얼룩
- 용접 화학
- WESTWARD 3/4 "드라이브 메트릭 소켓
- TY-RAP 케이블 타이 도구
- VULCAN HART 포스트, 오븐 도어
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 5-3/8인치
- FERVI 기어 풀러
- TENNSCO 작업 표면 상단
- THOMAS & BETTS 053 글랜드 너트
- 3M 미끄럼 방지 테이프
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 교체 전구
- VESTIL ATWR 시리즈 알루미늄 휠 라이저