ORBIS KD3230-25 2DR BLK 접이식 컨테이너 32인치 길이 30인치 폭 Bl
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜라 Psible 벌크 컨테이너 |
색상 | 검정 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 25 " |
외부 길이 | 32 " |
바깥 쪽 너비 | 30 " |
음량 | 8.16 cu. ft. |
볼륨 용량 | 8.16 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 30.39 |
선박 높이 (cm) | 33.27 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 접힌 너비 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 음량 | 내부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6248-34 블록 | HDPE 구조용 폼 플라스틱 | 검정 | - | 34 " | 62.5 " | 48 " | 42.62 cu. ft. | 27.5 " | ₩ 1,449,332 | ||
HD6248-50 블록 | HDPE 구조용 폼 플라스틱 | 검정 | - | 50 " | 62.5 " | 48 " | 67.38 cu. ft. | 43.5 " | ₩ 1,648,815 | ||
HDR7048-34 블랙 | HDPE 구조용 폼 플라스틱 | 검정 | - | 34 " | 70 " | 48 " | 46 cu. ft. | 26 2 / 3 " | ₩ 1,622,460 | ||
HDR7848-34 블랙 | HDPE 구조용 폼 플라스틱 | 검정 | - | 34 " | 78 " | 48 " | 52.33 cu. ft. | 26 2 / 3 " | ₩ 1,854,422 | RFQ
| |
KD3230-34 2DR 블랙 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | - | 34 " | 32 " | 30 " | 12.4 cu. ft. | - | ₩ 569,590 | ||
KD4845-34 2DR 블랙 | 고밀도 폴리에틸렌 | 검정 | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu. ft. | - | ₩ 783,475 | ||
KD4845-34 2DR 블루 | 고밀도 폴리에틸렌 | 파란색 | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu. ft. | - | ₩ 789,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.