그리스 덕트 및 고온 액세스 도어
덕트 액세스 도어
스타일 | 모델 | 문 높이 | 문 폭 | 마감재 | 경첩 | 걸쇠 | 셰이프 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GRD84F2GA | ₩284,620 | ||||||||
B | GRFDH6GA | ₩55,877 | ||||||||
C | GRFDC6GA | ₩52,902 | ||||||||
D | GRD106F2GA | ₩323,400 | ||||||||
B | GRFDH8GA | ₩65,537 | ||||||||
C | GRFDC8GA | ₩60,340 | ||||||||
E | GRD66울비 | ₩461,982 | ||||||||
E | GRD106울비 | ₩524,597 | ||||||||
D | GRD128F2GA | ₩464,922 | ||||||||
F | GRDCI8GA | ₩121,450 | ||||||||
E | GRD128울비 | ₩636,370 | ||||||||
B | GRFDH10GA | ₩78,225 | ||||||||
C | GRFDC10GA | ₩78,225 | ||||||||
F | GRDCI10GA | ₩144,567 | ||||||||
C | GRFDC12GA | ₩81,970 | ||||||||
B | GRFDH12GA | ₩89,425 | ||||||||
E | GRD1010울비 | ₩510,212 | ||||||||
A | GRD1612F2GA | ₩495,862 | ||||||||
F | GRDCI12GA | ₩151,970 | ||||||||
C | GRFDC14GA | ₩104,317 | ||||||||
B | GRFDH14GA | ₩96,127 | ||||||||
E | GRD1212울비 | ₩894,407 | ||||||||
D | GRD1814F2GA | ₩642,092 | ||||||||
B | GRFDH16GA | ₩129,587 | ||||||||
E | GRD1814울비 | ₩928,794 |
스타일 | 모델 | 문 높이 | 문 폭 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GRDRI846GA | ₩195,212 | ||||
A | GRDRI849GA | ₩195,212 | ||||
A | GRDRI12814GA | ₩269,727 | ||||
A | GRDRI12811GA | ₩269,727 | ||||
A | GRDRI12816GA | ₩269,727 | ||||
A | GRDRI12818GA | ₩269,727 | ||||
A | GRDRI12820GA | ₩269,727 | ||||
A | GRDRI161224GA | ₩380,030 | ||||
A | GRDRI161228GA | ₩380,030 | ||||
A | GRDRI161232GA | ₩380,030 | ||||
A | GRDRI161236GA | ₩665,070 | ||||
A | GRDRI161222GA | ₩380,030 | ||||
A | GRDRI241840GA | ₩665,070 | ||||
A | GRDRI241844GA | ₩665,070 | ||||
A | GRDRI241848GA | ₩665,070 |
스타일 | 모델 | 문 높이 | 문 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GRDR849F2GA | ₩309,942 | |||
A | GRDR8414F2GA | ₩309,942 | |||
A | GRDR12811F2GA | ₩432,145 | |||
A | GRDR12814F2GA | ₩432,145 | |||
A | GRDR12816F2GA | ₩432,145 | |||
A | GRDR12818F2GA | ₩432,145 | |||
A | GRDR161222F2GA | ₩584,762 | |||
A | GRDR161220F2GA | ₩584,762 | |||
A | GRDR161224F2GA | ₩584,762 | |||
A | GRDR241832F2GA | ₩584,762 | |||
A | GRDR241840F2GA | ₩584,762 |
힌지 덕트 액세스 도어
Dayton 경첩식 덕트 액세스 도어를 사용하면 덕트 내부 구성 요소에 접근할 수 있습니다. 이 도어는 구조적 견고성과 내식성을 위해 아연 도금 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 합니다. 추가 안전을 위한 탭인 경첩과 빠르고 안전한 연결을 위한 단일 캠 래치가 통합되어 있습니다. 변형은 6, 8, 10, 12 및 14인치 높이로 제공됩니다.
Dayton 경첩식 덕트 액세스 도어를 사용하면 덕트 내부 구성 요소에 접근할 수 있습니다. 이 도어는 구조적 견고성과 내식성을 위해 아연 도금 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 합니다. 추가 안전을 위한 탭인 경첩과 빠르고 안전한 연결을 위한 단일 캠 래치가 통합되어 있습니다. 변형은 6, 8, 10, 12 및 14인치 높이로 제공됩니다.
덕트 액세스 도어
Dayton 덕트 액세스 도어는 덤핑 덕트 및 환기 덕트 부품에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 두 개의 이중 캠 래치와 뚜껑을 단단히 고정하기 위한 장착 탭이 있습니다. 사각 프레임의 아연도금강 구조는 넓은 접근 영역과 부식에 대한 저항성을 제공합니다. 6, 8, 10, 12 및 14인치 높이로 제공되는 다양한 덕트 액세스 도어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 덕트 액세스 도어는 덤핑 덕트 및 환기 덕트 부품에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 두 개의 이중 캠 래치와 뚜껑을 단단히 고정하기 위한 장착 탭이 있습니다. 사각 프레임의 아연도금강 구조는 넓은 접근 영역과 부식에 대한 저항성을 제공합니다. 6, 8, 10, 12 및 14인치 높이로 제공되는 다양한 덕트 액세스 도어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
관찰 출입문 PR
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GRDOI1612GA | AH2MGR | ₩ 530,372 |
관찰 액세스 도어 11 인치 너비 7 인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GRDO106GA | AF2AEM | ₩ 277,147 |
그리스 덕트 및 고온 액세스 도어
그리스 덕트 및 고온 액세스 도어는 레스토랑 환기 애플리케이션의 덕트 시스템에서 가연성 그리스를 제거합니다. Raptor Supplies Dayton 및 덕트메이트. 도어 카탈로그에는 힌지 덕트 도어, 샌드위치 스타일 고온 원형 액세스 도어, 관찰 액세스 도어 및 절연 원형 액세스 도어가 포함됩니다. 화씨 175도, 200도 또는 2300도의 최대 온도에서 작동하기에 이상적이며 잠금 장치를 위한 단일 캠, 이중 캠 또는 나비 나사 래치가 특징입니다. Ductmate의 덕트 액세스 도어는 청소, 검사 및 유지보수를 위해 덕트에 안전하고 쉽게 접근할 수 있도록 하며 그리스 및 공기 덕트와 호환됩니다. 변형은 원형, 직사각형 및 정사각형 모양으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 배관용품
- 스레드 삽입
- 저울 및 저울 액세서리
- 텐셔너 및 타이트 너
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 식품 라벨
- 온도 습도 측정기 및 이슬점 측정기
- 케이블 타이
- 콜릿
- 숨겨진 도어 클로저
- KERN AND SOHN UCI 프로브
- BENCHMARK SCIENTIFIC 비드 버그 균질화기
- ANVIL 표준형 빔 클램프
- KERN AND SOHN YSC 시리즈 크레인 저울 족쇄
- GROTE LED 교체 전구
- REMCO 39인치 스테인리스 스틸 핸들
- MORSE DRUM 기어 모터
- VESTIL 다리 옵션
- REGAL 미터법 확장 핸드 탭, 플러그, TiCN
- GRAINGER 클램핑 도구