EATON 2089 시리즈 엘보 어댑터
필터
어댑터 유형 : 90도 거리 팔꿈치 , 피팅 재질: 강철
스타일 | 모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2089-4-2S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 1.09 | 5000 | 남성 NPT | ₩ 42,717 | |
A | 2089-4-6S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 1.22 | 4000 | 남성 NPT | ₩ 35,507 | |
A | 2089-6-8S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 1.28 " | 4000 | 남성 NPT | ₩ 45,640 | |
A | 2089-2-2S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 0.78 | 5000 | 남성 NPT | ₩ 14,577 | |
A | 2089-2-4S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 0.9 | 5000 | 남성 NPT | ₩ 33,040 | |
A | 2089-6-4S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 1.22 | 4000 | 남성 NPT | ₩ 38,990 | |
A | 2089-8-6S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 1.47 | 4000 | 남성 NPT | ₩ 36,627 | |
A | 2089-20-20S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 2.38 " | 2000 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 128,520 | |
A | 2089-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.11 " | 4500 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 19,390 | |
A | 2089-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.47 " | 3500의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 30,870 | |
A | 2089-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.97 " | 2500 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 68,005 | |
A | 2089-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.69 " | 3000의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 54,022 | |
A | 2089-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.23 " | 3500의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 23,082 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 모니터링 시스템
- 테스트 리드
- 냉동고
- 플랜지 커플 링 키트
- 도어 노커
- 여과기
- 드럼
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 호스 턱받이 및 소화전
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- APPROVED VENDOR 바닥 장착 코너 보호대, 스틸, 안전 노란색
- WESTWARD 미터법 표준 조합 플레어 너트 렌치
- DAYTON 배기구, 36인치
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-16 Un
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 공압 작동식 러그 인서트 버터플라이 밸브, 아연 러그, EPDM
- EATON Comet 시리즈 표준 반사 직각 보기 광전 센서
- Cementex USA 전압 감지기
- MARTIN SPROCKET 래칫 수리 키트
- MAG-MATE 마그네틱 픽업 도구