그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 스레드 호스 어댑터 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 0.78 |
남성 ORS 크기 (인치) | 1 / 8 "-27 |
남성 SAE 크기 (인치) | 1 / 8 "-27 |
최대 일의 압박감 | 5000 |
나사 유형 | 남성 NPT |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2089-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.69 " | 3000의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 54,022 | |
2089-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.11 " | 4500 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 19,390 | |
2089-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.23 " | 3500의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 23,082 | |
2089-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.47 " | 3500의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 30,870 | |
2089-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.97 " | 2500 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 68,005 | |
2089-20-20S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 2.38 " | 2000 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 128,520 | |
2089-2-4S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 0.9 | 5000 | 남성 NPT | ₩ 33,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.