RAYCHEM 고성능, 폴리올레핀 열수축 튜브
필터
자료: 유연한 폴리올레핀 , 최대. 전압 : 600V , 축소율: 2:1 , 온도. 범위: -67도 ~ 275도 F , 벽 유형: 얇은 벽
스타일 | 모델 | 색상 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 수축 후 벽 두께 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3K | 검정 | 0.23 " | 0.046 " | 3000ft. | 0.016 " | 32 ~ 30AWG | 1 | ₩ 1,889,667 | |
B | CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STK | 파란색 | 0.031 " | 0.063 " | 4ft. | 0.017 " | 30 ~ 28AWG | 25 | ₩ 52,919 | |
C | CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K | 초기화 | 0.23 " | 0.046 " | 3000ft. | 0.016 " | 32 ~ 30AWG | 1 | ₩ 2,020,147 | |
D | CPGI-RNF-100-3 / 4-CL-STK | 초기화 | 0.375 " | 0.75 " | 4ft. | 0.03 " | 4 ~ 3/0 AWG | 25 | ₩ 91,980 | |
E | CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK | 초록색 | 0.187 " | 0.375 " | 4ft. | 0.025 " | 12 ~ 8AWG | 25 | ₩ 60,690 | |
F | CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 | 빨간색 | 0.046 " | 0.093 " | 25ft. | 0.02 " | 28 ~ 26AWG | 1 | ₩ 7,560 | |
G | CPGI-RNF-100-2-RD-STK | 빨간색 | 1" | 2" | 4ft. | 0.045 " | 500kcmil | 25 | ₩ 743,102 | |
H | CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STK | 백 | 0.187 " | 0.375 " | 4ft. | 0.025 " | 12 ~ 8AWG | 25 | ₩ 60,690 | |
H | CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STK | 백 | 0.23 " | 0.046 " | 4ft. | 0.016 " | 32 ~ 30AWG | 25 | ₩ 51,800 | |
I | CPGI-RNF-100-3/8-YO-STK | 노란색 | 0.187 " | 0.375 " | 4ft. | 0.025 " | 12 ~ 8AWG | 25 | ₩ 60,690 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 특수 앵커
- 페인트 탱크 호스
- 무선 콜 박스
- 곡물 수분 테스터
- 에어 컨베이어
- 구조
- 가스켓
- 고정용공구
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 관축 팬 및 액세서리
- HALLOWELL 로커 슬로프 상단 마감
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 가열 팁
- DAYTON 스틸 감속기 부싱
- DAYTON 스퀘어 오픈 레전드 플레이트
- HUGHES SAFETY 드렌치 샤워, 링 메인 마운트
- TENNSCO EUR 시리즈 앵글 포스트
- KIMBLE CHASE 직선형 항아리, 키가 큰
- GATES 하이 토크 풀리, 5MM 피치
- DUTTON-LAINSON 구동축 어셈블리
- BROWNING A형 강판 스프로킷 No.50 체인용