공기 컨베이어 | Raptor Supplies 대한민국

에어 컨베이어

필터

EXAIR -

진공 컨베이어 키트

Exair 경화 강철 합금 공기 컨베이어 키트는 배관 파이프 커플러에 편안하게 부착되어 강력한 운반 시스템으로 전환됩니다. 그들은 거친 스크랩, 트림 및 기타 대량의 재료로 인한 마모에 저항하는 견고한 합금 구조를 특징으로 합니다. 이 컨베이어 키트에는 나사선 VAC, 장착 브래킷, 필터 분리기 및 압력 조절기가 포함됩니다. 26, 35, 49, 55 및 75scfm 공기 소모량 옵션으로 제공됩니다.

스타일모델공기 소비공기 유입구호스 사이즈내부 Dia.외부 Dia.전체 길이가격
A15207526SCFM1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "₩1,111,740
A15210035SCFM1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "₩1,192,520
A15212549SCFM1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "₩1,360,292
A15215055SCFM3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "₩1,426,985
A15220075SCFM3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "₩1,695,452
EXAIR -

Exair 공기 구동식 진공 컨베이어

Exair 경화 강철 합금 공기 컨베이어는 수평 및 수직 거리 모두에서 부피가 큰 재료를 이송합니다. 그들은 조기 마모를 방지하고 3/8 및 1/4인치 NPT 공기 흡입구 옵션에서 사용할 수 있는 견고한 합금으로 만들어졌습니다.

스타일모델공기 소비공기 유입구호스 사이즈내부 Dia.외부 Dia.전체 길이가격
A15007526SCFM1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "₩817,967
A15010035SCFM1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "₩995,312
A15012549SCFM1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "₩996,065
A15015055SCFM3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "₩1,077,527
A15020075SCFM3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "₩1,194,742
EXAIR -

압축 공기 작동식 컨베이어

Exair 압축 공기 작동 컨베이어는 칩, 폐기물 및 트림 제거, 부품 이송, 호퍼 로딩 및 충전 작업을 위해 대량의 재료를 이동하도록 설계되었습니다. 소음 수준을 최소화하기 위한 움직이는 부품이 없으며 전체 중량을 최소화하고 거친 환경에서 마모에 저항하는 알루미늄 구조가 특징입니다. 이 소형 컨베이어는 표준 호스/튜빙에 쉽게 연결할 수 있으며 높은 처리량을 제공하여 효율성을 극대화합니다. 1/4 및 3/8인치 공기 흡입구 크기로 제공되는 다양한 공기 컨베이어 중에서 선택하십시오.

스타일모델공기 소비공기 유입구호스 사이즈내부 Dia.자재외부 Dia.전체 길이가격
A606010.7SCFM1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "스테인리스 강1.88 "3.880 "₩614,127
A608010.7SCFM1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "알류미늄1.88 "3.880 "₩224,700
A608114.7SCFM1 / 4 "NPT1"3 / 4 "알류미늄2.13 "3.880 "₩251,475
A606114.7SCFM1 / 4 "NPT1"3 / 4 "스테인리스 강2.13 "3.880 "₩646,537
A606225.9SCFM1 / 4 "NPT1.25 "1"스테인리스 강2.38 "3.880 "₩703,710
A608225.9SCFM1 / 4 "NPT1.25 "1"알류미늄2.38 "3.880 "₩272,772
A608333SCFM3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "알류미늄2.75 "4.38 "₩353,710
A606333SCFM3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "스테인리스 강2.75 "4.38 "₩775,180
A608445SCFM3 / 8 "NPT2"1.75 "알류미늄3.25 "4.38 "₩414,907
A606445SCFM3 / 8 "NPT2"1.75 "스테인리스 강3.25 "4.38 "₩866,565
스타일모델공기 소비공기 유입구호스 사이즈내부 Dia.외부 Dia.전체 길이가격
A698010.7SCFM1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "₩664,510
A698114.7SCFM1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "₩681,730
A698225.9SCFM1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "₩719,372
A698333SCFM3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "₩756,647
A698445SCFM3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "₩841,137
스타일모델공기 소비공기 유입구호스 사이즈내부 Dia.외부 Dia.전체 길이가격
A696010.7SCFM1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "₩1,052,012
A696114.7SCFM1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "₩1,085,507
A696225.9SCFM1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "₩1,144,990
A696333SCFM3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "₩1,209,162
A696445SCFM3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "₩1,261,907