EXAIR Exair 공기 구동식 진공 컨베이어
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 공기 유입구 | 호스 사이즈 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 150075 | 26SCFM | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1.88 " | 3.880 " | ₩ 817,967 | |
A | 150100 | 35SCFM | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | 2.13 " | 3.880 " | ₩ 995,312 | |
A | 150125 | 49SCFM | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | 2.38 " | 3.880 " | ₩ 996,065 | |
A | 150150 | 55SCFM | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | 2.75 " | 4.38 " | ₩ 1,077,527 | |
A | 150200 | 75SCFM | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | 3.25 " | 4.38 " | ₩ 1,194,742 |
Exair 공기 구동식 진공 컨베이어
Exair 경화 강철 합금 공기 컨베이어는 수평 및 수직 거리 모두에서 부피가 큰 재료를 이송합니다. 그들은 조기 마모를 방지하고 3/8 및 1/4인치 NPT 공기 흡입구 옵션에서 사용할 수 있는 견고한 합금으로 만들어졌습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키 공백
- 공기 구동 밀폐 공간 팬 및 송풍기
- 캐비닛 배기 및 공급 팬
- 보안 / 구역 조명기구
- 벽 기초
- 데이터 및 통신
- 가스히터 관련
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 펌프
- 연료 및 오일 이송 펌프
- LITTLE GIANT 메쉬 양면 드롭 선반 트럭
- WERA TOOLS 가역 래칫 팅, 콤비네이션 SAE 래칫 팅 콤비네이션 렌치
- SPEARS VALVES 커플 링, 가시, PVC
- LUMAPRO 전자식 안정기, T8
- VULCAN HART 열 차폐
- BATTERY DOCTOR 부식 방지 그리스
- Cementex USA 육각 비트 플러시 연결 소켓, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- STANLEY 블록 평면
- JONARD ESD 대각선 커터
- BALDOR / DODGE 폴리머 슬리브 EZ Kleen, 탭 베이스 필로우 블록, 솔리드 저널 베어링